Page 132 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 132
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
DMZ Drehmomentschlüssel DREMASTER® Z
Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6)
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (16 mm bzw. 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
• Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
• Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes.
• Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
• Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
• Gesichertes Verstell-Justiersystem
• Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (16 mm) bzw. 56 mm (22 mm)
• Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen.
• Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden.
• Zum Patent angemeldet
Bestellcode
C4984234
C4190053
C4165847
C4984235
C4356535
C4301874
C4162910
Gesamtlänge
405,5 mm
496,5 mm
587,5 mm
677,5 mm
913 mm
1194 mm
1341 mm
Drehmomentbereich (Nm)
Drehmomentrange (Nm)
20-100 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
110-550 N·m
150-750 N·m
250-850 N·m
Drehwinkelmodul für No 730D
Preis je Stück €
123,53
142,05
163,35
226,50
387,75
450,75
648,75
15-75 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
80-405 lbf·ft
110-550 lbf·ft
185-630 lbf·ft
Basis-Schraubenschlüssel mit Einsteckknarre 730 DR
1
Basis-Schraubenschlüssel mit Einsteckknarre
Bestellcode
C3748978
C3748979
C3748980
C3748981
C6806734
C6806769
C6806735
Schraubendrehergröße
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
Drehmomen- trange (Nm)
10 - 100
20 - 200
40 - 400
65 - 650
65 - 650
80 - 800
100 - 1000
Innere Größe
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Preis je Stück €
365,48
391,48
571,59
690,13
1118,99
1391,82
1646,43
DBGM, zur Drehwinkelmessung ohne Referenzarm. Für Drehmomentschlüssel
No 730D ab Softwareversion 1.5.8 Drehmomentschlüssel No 730D mit älteren Softwareversionen können nachgerüstet werden. Durch einfaches Aufstecken des Moduls und Verbinden mit der Schnittstelle des Drehmomentschlüssels wird mit No 730D drehwinkelgesteuerter Schraubenanzug möglich. Anzeige und Eingabe erfolgen am Drehmomentschlüssel. Nach Aufbringen des Fügemomentes schaltet der Drehmomentschlüssel automatisch auf die Drehwinkelmessung um. Je nachdem, welcher Betriebsmodus gewählt wurde, löst der Drehmomentschlüssel beim Erreichen des eingestellten Drehwinkels aus oder es ertönt ein Signalton. Im Lieferumfang enthalten ist eine Micro-Batterie 1,5 V. Anzeigeabweichung ± 1%.
Preis je Bestellcode Artikel Beschreibung Stück €
C3748993 7395-1 Winkelmodul für 730D Schlüssel 323,61
118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10598
10599
42919