Page 133 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 133
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
USB-Adapter, Klinkensteckerkabel und Software No 7732 für No 730D
3/8” Elektronischer Drehmoment-Drehwinkelschlüssel
Hochpräziser elektronischer Drehmomentschlüssel mit Winkelfunktion. 2 % Drehmomentgenauigkeit. 1 % Winkelgenauigkeit. 3/8” Antrieb. 10-108 Nm Langlebiger bi-geformter Griff auf Stahl-Röhre. Geliefert im Koffer Leicht zu lesende und einfach anzuwendende Digitalanzeige. USB-Funktion.
Zur Dokumentation und Verwaltung der Messwerte an einem PC ï Auslesen
der gespeicherten Schlüsseldaten und gespeicherten Verschraubungen: - Verschraubungs-Identifikationsnummer - Werkzeugseriennummer - Datum
u. Uhrzeit des Schraubvorganges - Solldrehmoment oder Solldrehwinkel - Auslösedrehmoment - Anzugsdrehmoment oder erreichter Drehwinkel - Toleranzen, Schraubfallbewertung ï Speichern der Verschraubungen in eine Datenbank ï Löschen und Drucken markierter Verschraubungen aus der Datenbank ï Exportieren der angezeigten Verschraubungen in eine CSV-Datei (MS-Excel-kompatibel) ï 13 Sprachen ï Benutzerverwaltung ï Neuen PIN-Code setzen ï Löschen der im Schlüssel gespeicherten Verschraubungen Systemvoraussetzungen: ï PC ï Microsoft Windows 98 SE od. kompatibles Betriebssystem mit USB-Unterstützung ï USB-Anschluss ï Installierter ODBC-Treiber für MS-Access-Daten.
Bestellcode
C5044454
1/2” Elektronischer Drehmoment-Drehwinkelschlüssel
Preis je Stück €
308,53
Bestellcode Artikel Beschreibung
C3748992 7759-3 USB, Buchsenkabel und Software für 730D Schlüssel
1/4” Elektronischer Drehmoment-Drehwinkelschlüssel
Preis je Stück €
94,49
Hochpräziser elektronischer Drehmomentschlüssel mit Winkelfunktion. 2 % Drehmomentgenauigkeit. 1 % Winkelgenauigkeit. 1/2” Antrieb. 20-203 Nm
Langlebiger bi-geformter Griff auf Stahl-Röhre. Geliefert im Koffer Leicht zu lesende 1 und einfach anzuwendende Digitalanzeige.
USB-Funktion.
Bestellcode
C5044455
1/2” Elektronischer Drehmoment-Drehwinkelschlüssel
Preis je Stück €
344,68
Hochpräziser elektronischer Drehmomentschlüssel mit Winkelfunktion. 2 % Drehmomentgenauigkeit. 1 % Winkelgenauigkeit. 1/4” Antrieb. 3,4-33 Nm Langlebiger bi-geformter Griff mit Anti-Rutsch-Funktion auf Stahl-Röhre. Geliefert im Koffer Leicht zu lesende und einfach anzuwendende Digitalanzeige. Konzipiert für Präzisionsarbeiten in den Bereichen Elektronik oder Luft-und Raumfahrt. USB- Funktion.
Preis je Bestellcode Stück €
C5044457 499,75
Hochpräziser elektronischer Drehmomentschlüssel mit Winkelfunktion. 2 % Drehmomentgenauigkeit. 1 % Winkelgenauigkeit. 1/2” Antrieb. 30-340 Nm Langlebiger bi-geformter Griff auf Stahl-Röhre. Geliefert im Koffer Leicht zu lesende und einfach anzuwendende Digitalanzeige.
USB-Funktion.
Preis je Bestellcode Stück €
C5044456 398,94
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
119
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32445 10600
32448
32447
32446