Page 131 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 131
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
Dremometer
Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 bis 3000 Nm
• Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
Ausführung:
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
• Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal
• Doppel-Skala (außer Typ E bis F) mit entsprechender Skalenteilung (s.Tabelle)
• Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung
• Typ BCK mit integrierter Knarrenfunktion
Technischer Vorteil/Funktion:
• Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich
• Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln) Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren.’
• Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik
• Geschmiedete Hebelkette aus firmeneigener Qualitäts-Schmiede
• Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
• Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
• Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
• Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
• Einfach und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
DMSE Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE
Bestellcode
C2713585
C2713598
C2713644
C2713772
C2713603
C2713661
Gesamtlänge
268 mm
462 mm
551 mm
554 mm
671 mm
812 mm
Schraubendre- Drehmomentrange (Nm) hergröße
6-30 1/4 in
20-120 1/2 in
40-200 1/2 in
40-200 1/2 in
50-300 1/2 in
140-760 3/4 in
Preis je Stück €
238,35
307,80
337,43
472,50
451,50
892,50
Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 400 N·m / 15 - 300 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M20-6.9)
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw. 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
• Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
• Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes.
• Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
• Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
• Gesichertes Verstell-Justiersystem
• Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12) bzw. 25 mm (14x18)
• Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen.
• Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z.B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z.B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden. • Zum Patent angemeldet
1
Bestellcode
C4706837
C4984230
C4952412
C4706839
C4706835
Werksanschluss rechteckig
9 x 12 mm
9 x 12 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
Gesamtlänge
398,5 mm
489,5 mm
499,5 mm
590,5 mm
677,5 mm
Skaleneinteilung
5 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
Scale Ring Divisions
0,5 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
Drehmomentbereich (Nm)
15-75 lbf·ft
22-110 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
Drehmomentrange (Nm)
20-100 N·m
30-150 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
Preis je Stück €
130,20
146,03
149,18
171,30
254,10
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42913
6700