Page 1324 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1324
Kopfschutz - Helme
Links / rechts, CutOff, Ohrenschützer, Blau, Typ 14
Anatomisch patentierte Gehörschützer, die gleichzeitig Schutz bieten und die Kommunikation ermöglichen
• Schallpegelabhängiger Gehörschützer CutOff: ermöglicht persönliche Kommunikation durch das Hören und Verstärken von Sprache und Warnsignalen bei gleichzeitigem Schutz
• Gehörschutz mit FM-Radio: hervorragender Radioempfang und höchste Klangqualität • Dual: Kombination von CutOff und FM
Merkmale aller Gehörschützer u.a.:
• Schallpegel von Mikrofonen und Lautsprechern sind auf maximal 82 dB(A) beschränkt • Benutzerfreundlich – einfache Bedienung mit drei Tasten
Links / rechts, Ohrenschützer, Niedrig, Grau, Typ 14
• Batteriesparsystem und Warnfunktion bei schwacher Batterie • SNR 27 dB (H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB)
Bestellcode
C6844143
Links / rechts, Ohrenschützer, vysoká, Grau, Typ 14
Passive Gehörschützer
Patentierte Gehörschützer, die die ana - tomische Individualität des Anwenders berücksichtigen.
• Individuelle Kapseln für das linke und das rechte Ohr. Der komfortabelste Schutz auf dem Markt
• Versionen zur Befestigung am Helm oder mit Kopfbügel erhältlich
• Helm-kapseln: 4 zuverlässige
Positionen: Arbeits-, Bereitschafts-,
Park- und Lagerungsposition
• Drei Dämmungsklassen
• LOW SNR 25 dB (H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB)
Preis je Stück €
133,90
Bestellcode
C6844139
Links / rechts, Ohrenschützer, mittel, Grau, Typ 14
Preis je Stück €
19,57
13
Passive Gehörschützer
Patentierte Gehörschützer, die die ana - tomische Individualität des Anwenders berücksichtigen.
• Individuelle Kapseln für das linke und das rechte Ohr. Der komfortabelste Schutz auf dem Markt
• Versionen zur Befestigung am Helm oder mit Kopfbügel erhältlich
• Helm-kapseln: 4 zuverlässige
Positionen: Arbeits-, Bereitschafts-, Park- und Lagerungsposition
• Drei Dämmungsklassen
• HIGH SNR 31 dB (H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB)
Passive Gehörschützer
Patentierte Gehörschützer, die die ana - tomische Individualität des Anwenders berücksichtigen.
• Individuelle Kapseln für das linke und das rechte Ohr. Der komfortabelste Schutz auf dem Markt
• Versionen zur Befestigung am Helm oder mit Kopfbügel erhältlich
• Helm-kapseln: 4 zuverlässige
Positionen: Arbeits-, Bereitschafts-, Park- und Lagerungsposition
• Drei Dämmungsklassen
• MEDIUM SNR 28 dB (H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB)
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C6844140
Preis je Stück €
19,57
C6844141 19,57
1310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
202515 202516
202514 201482

