Page 1326 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1326

Kopfschutz - Helme
3MTM Schutzhelm H-700 Serie
Der 3MTM Industrieschutzhelm H-700 ist komfortabel, robust und leicht. Dank seines flachen Profils, das für Stabilität und Balance sorgt, bietet die H-700 Serie ultimativen Komfort und Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen.
• Hinterlüftete, hochdichte Polyethylen-Schale
• Austauschbare Leder- oder Kunststoff-Schweißbänder
• Kopfgeschirr kann um 180° gedreht werden, um den Helm andersherum tragen zu können
• Kurzer Rand für eine bessere Sicht nach oben
• Für den Betrieb bei -30 °C (EN397:2012) bzw. -50 °C (Ghost R P EH 397/A1-2010) zugelassen
• Große Auswahl an Zubehör erhältlich
• Gewicht: 356 g (Druckknopfverschluss), 378 g (Ratschenverschluss)
•Größe: Druckknopfverschluss-Version 54-62 cm, Ratschenverschluss-Version 53-62 cm
• Aus hochdichtem Polyethylen gefertigt
Turboshield Bauarbeiterhelm Adapter
Turboshield Hard Hat Adapter, Schwarz
Getestet und für den Einsatz auf diesen harten Hüte genehmigt: North A59, A69, A79, A89; MSA V-Gard; Centurion Konzept Voll Peak, 1100; Schuberth Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor G2000; JSP MK2.
Bestellcode
C6396618
Turboshield Racheted Kopfbedeckungen
Preis je Stück €
19,20
13
Bestellcode Farbe
C6860361 Gelb
C6860360 Weiß
C6860363 Gelb
C6860362 Weiß
Härtegrad
Pin Sperre
Pin Sperre
Preis je Stück €
***
***
TURBOSHIELD TM
Verändert das Gesicht der Sicherheit
GESICHT SHIELD
• Patentierte, sicher Visier Befestigungssystem für die schnellste, einfachste Visierwechsel verfügbar
• Toric-Objektiv bietet eine hervorragende Optik, erhöhter Sichtfeld und fügte hinzu, Kinn Abdeckung ohne umfangreichen Anlagen
• Die zum Patent angemeldete Federsystem mit Komfort-Kopfbedeckungen gestaltet Features Dual-Material-Technologie für gepolsterten Komfort
• Leichtschwenkvorgang mit positiven Stopps in Position gehoben und gesenkt
• Ergonomisch gestaltete Kopfbedeckungen Ratschenmechanismus gewährleistet eine schnelle, einfache Einstellung
Helmhalter
• Zum Patent angemeldetes Design-Zentren Visier über den Kopf, wenn sie in der angehobenen Stellung für mehr Balance und Durchfahrtshöhe
• Integrierte Krempe Halter sorgt für lückenlose Passform und potection von oben Schutt
• Positive-Rastgelenk sichert Visier in Positionen gehoben und gesenkt
• Hinterlässt Helm Zubehörsteckplätze frei für weitere Schutzausrüstung
Ratsche ***
Ratsche ***
Bestellcode
C6798098
Preis je Stück €
19,20
1312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
204780
193822
193829


































































































   1324   1325   1326   1327   1328