Page 1325 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1325
Kopfschutz - Helme
Honeywell Schutzhelm mit Kinnschutz
A59 Schutzhelm
Schutzhelm mit Kinnschutz
Schutzhelm mit kurzem Schirm, 4-Punkt-Bandaufhängung aus Nylongewebe
mit Stirnkomfortstreifen, 4-Punkt-Kinnschutzbefestigung und einer dreistufigen Höhenverstellung. Die justierbare Ratschen-Kopfhalterung bietet einen festeren und bequemeren Sitz.
Die 30 mm Zubehörschlitze zur Arretierung passen für das meiste erhältliche Zubehör.
Schale aus Hartpolyethylen mit abnehmbarem Schweißband und 4-Punkt- Gurtbefestigung aus Kunststoff. Verstellbar mit Hilfe eines Arretierungsstiftes von 52 - 60 cm. Seitliche 30 mm Schlitze für das kombinierte Einsetzen mit anderer PSA Ausrüstung. EN397.
Bestellcode
C4199853
Preis je Farbe Stück €
Bestellcode Farbe
C1456215 Weiß
C1456216 Gelb
C1456219 Blau
A29SPR Schutzhelm
Preis je Stück €
4,79
4,79
4,79
Weiß
***
Honeywell A79R Schutzhelm
13
Schale aus Hartpolyethylen mit abnehmbarem Schweißband und 4-Punkt- Bandbestestigung aus Nylon. Verstellbar mit Hilfe einer Ratsche von 52 - 60 cm. Seitliche 30 mm Schlitze für das kombinierte Einsetzen mit anderer PSA Ausrüstung. EN397.
Schale aus Hartpolyethylen mit abnehmbarem Schweißband und 4-Punkt- Aufhängekomfortgurt aus Terylen. Verstellbar 52 - 60 cm mit Hilfe der Ratsche. Seitliche 30 mm Schlitze für das kombinierte Einsetzen mit anderer PSA Ausrüstung. Der kurze Schirm reduziert die Nackenbelastung, wenn Benutzer häufig nach oben schauen müssen. EN397.
Bestellcode Farbe
C4199245 Weiß
Preis je Stück €
10,95
Preis je Stück €
10,75
10,75
C4199246 Gelb 10,95
C4199247 Blau 10,95
Bestellcode Farbe
C1456223 Weiß
C1456225 Blau
Persönliche Schutzausrüstung
1311
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9546 10079
9544 9543