Page 1323 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1323

Kopfschutz - Helme
V-Gard 520, Fas-Trac-Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
V-Gard, Staz-On-Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
Solider “Allround“ Helm
• Staz-On-Innenausstattung
• Das Original V-Gard, weltweit beliebteste Ausführung, über 120 Millionen Stück verkauft
• Zuverlässige, UV-stabilisierte HDPE-Helmschale
• Für viele industrielle Anwendungen eine ideale und gleichzeitig die wirtschaftlichste Lösung
• Antistatik-Prüfung nach EN 13463-1. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen (ATEX 1, 2, 20, 21, 22)
• Wirtschaftlicher Elektrikerhelm nach EN 397 440 V AC und EN 50365
• Zertifiziert nach GOST (–50 °C)
Unbelüfteter schirmloser Helm für die Arbeit in großer Höhe oder in engen Räumen
• Fas-Trac-Innenausstattung
• Kein Helmschirm für eine gute Sicht nach oben
• Optional adaptierbar: 2-, 3- oder 4-Punkt-Kinnriemen
• UV-stabilisierte ABS-Helmschale mit hoher Kratzfestigkeit
• Verstärkte Seitenstabilität „LD“
• Regenrinne für Außeneinsätze
• Ideale Form zur Adaption von Gehörschützern, Visieren oder zur Befestigung von Kopfbändern von MSA-Schutzbrillen mit Korbbrillenadapter
• Antistatik-Prüfung nach EN 13463-1. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 1, 2, 20, 21, 22)
• Idealer Elektrikerhelm nach EN 397 440 V AC und EN 50365 1000 V AC
• Der V-Gard 520-Helm ist mit einem Ausweishalter an der Helmvorderseite lieferbar (siehe Seite 10)
Bestellcode
C6844122
C6844123
C6844125
C6844126
C6844128
C6844129
C6844130
C6844132
Farbe
Weiß
Gelb
Rot
Grün
Blau
Orange
Hi Vis Orange
Hi Vis Yellow
Preis je Stück €
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
14,52
14,52
Bestellcode
C6844051
C6844052
C6844053
C6844054
C6844056
C6844057
C6844058
C6844059
Farbe
Weiß
Gelb
Rot
Grün
Blau
Orange
Hi Vis Orange
Hi Vis Yellow
Preis je Stück €
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
7,00
7,00
V-Gard 520, Staz-On-Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
Unbelüfteter schirmloser Helm für die Arbeit in großer Höhe oder in engen Räumen
• Staz-On-Innenausstattung
• Kein Helmschirm für eine gute Sicht nach oben
• Optional adaptierbar: 2-, 3- oder 4-Punkt-Kinnriemen
• UV-stabilisierte ABS-Helmschale mit hoher Kratzfestigkeit
• Verstärkte Seitenstabilität „LD“
• Regenrinne für Außeneinsätze
• Ideale Form zur Adaption von Gehörschützern, Visieren oder zur Befestigung von Kopfbändern von MSA-Schutzbrillen mit Korbbrillenadapter
• Antistatik-Prüfung nach EN 13463-1. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen (ATEX 1, 2, 20, 21, 22)
• Idealer Elektrikerhelm nach EN 397 440 V AC und EN 50365 1000 V AC
• Der V-Gard 520-Helm ist mit einem Ausweishalter an der Helmvorderseite lieferbar (siehe Seite 10)
Thermalgard, Fas-Trac-Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
13
• Fas-Trac-Innenausstattung
• Schutzhelm zum Einsatz in Umgebungen mit hoher Temperatur
• Spritzgussschale aus glasfaserverstärktem Polyamid (Nylon)
• Beständigkeit bei hohen Temperaturen +150°C EN 397 und GOST-Option
• Schutz vor Schmelzmetall „MM“
• Verstärkte Seitenstabilität „LD“
• Spezielle Fas-Trac ThermalGard-Innenausstattung mit Ratsche
• Auswahl hochtemperaturbeständiger Visierhalter, Visiere und flammhemmender Unterziehhauben
Bestellcode
C6844110
C6844111
C6844114
C6844115
C6844117
C6844118
C6844119
C6844121
Farbe
Weiß
Gelb
Rot
Grün
Blau
Orange
Hi Vis Orange
Hi Vis Yellow
Preis je Stück €
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
12,67
12,67
Bestellcode
C6844133
C6844134
C6844136
Preis je Farbe Stück €
Weiß 34,20
Gelb 34,20
Hi Vis Orange
35,12
Persönliche Schutzausrüstung
1309
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201460
201461
201462
201452


































































































   1321   1322   1323   1324   1325