Page 1322 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1322

Kopfschutz - Helme
V-Gard 500, belüftet, Fas-Trac Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
Komfort und Schutz
• Fas-Trac-Innenausstattung
• UV-stabilisierte ABS-Helmschale mit hoher
Kratzfestigkeit
• Verstärkte Seitenstabilität „LD“
• Regenrinne für Außeneinsätze
• Ideale Form zur Adaption von
Gehörschützern, Visieren oder zur
Befestigung von Kopfbändern von MSASchutzbrillen mit Korbbrillenadapter
• Antistatik-Prüfung nach EN 13463-1.
Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 1, 2, 20, 21, 22) • Belüftungsöffnungen im Oberteil optimieren die Luftzirkulation
• Der V-Gard 500-Helm ist mit einem
Ausweishalter an der Helmvorderseite lieferbar (siehe Seite 10)
V-Gard 500, unbelüftet, Fas-Trac Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
Komfort und Schutz
• Fas-Trac-Innenausstattung
• UV-stabilisierte ABS-Helmschale mit hoher
Kratzfestigkeit
• Verstärkte Seitenstabilität „LD“
• Regenrinne für Außeneinsätze
• Ideale Form zur Adaption von Gehörschützern, Visieren oder zur Befestigung von Kopfbändern von MSASchutzbrillen mit Korbbrillenadapter
• Antistatik-Prüfung nach EN 13463-1.
Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 1, 2, 20, 21, 22) • Der V-Gard 500-Helm ist mit einem Ausweishalter an der Helmvorderseite lieferbar (siehe Seite 10)
• Idealer Elektrikerhelm nach EN 397 440 V AC und EN 50365 1000 V AC
Bestellcode
C6844085
C6844086
C6844087
C6844088
C6844089
C6844090
C6844091
C6844092
Farbe
Weiß
Gelb
Rot
Grün
Blau
Orange
Fluorresierendes orange
Fluorresierendes gelb
Preis je Stück €
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
14,52
14,52
Bestellcode
C6844101
C6844102
C6844103
C6844104
C6844106
C6844107
C6844108
C6844109
Farbe
Weiß
Gelb
Rot
Grün
Blau
Orange
Fluorresierendes orange
Fluorresierendes gelb
Preis je Stück €
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
14,52
14,52
V-Gard 500, unbelüftet, Staz-On Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
13
V-Gard 500, unbelüftet, Fas-Trac Innenausstattung w / Sewn PVC Schweißband
Komfort und Schutz
• Staz-On-Innenausstattung
• UV-stabilisierte ABS-Helmschale mit hoher
Kratzfestigkeit
• Verstärkte Seitenstabilität „LD“
• Regenrinne für Außeneinsätze
• Ideale Form zur Adaption von
Gehörschützern, Visieren oder zur Befestigung von Kopfbändern von MSASchutzbrillen mit Korbbrillenadapter
• Antistatik-Prüfung nach EN 13463-1.
Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 1, 2, 20, 21, 22) • Der V-Gard 500-Helm ist mit einem Ausweishalter an der Helmvorderseite lieferbar (siehe Seite 10)
• Idealer Elektrikerhelm nach EN 397 440 V AC und EN 50365 1000 V AC
Funktional und modisch
• Fas-Trac-Innenausstattung
• UV-stabilisierte ABS-Helmschale mit hoher
Kratzfestigkeit
• Geringes Gewicht
• Modisches Helmschalendesign
• Kurzer Schirm ermöglicht bessere Sicht nach oben
• Schmale Regenrinne
• Verstärkte Seitenstabilität „LD“
• Antistatik-Prüfung nach EN 13463-1. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 1, 2, 20, 21, 22)
• Idealer Elektrikerhelm nach EN 397 440 V AC und EN 50365 1000 V AC (Kennzeichnung auf Anfrage)
Bestellcode Farbe
C6844076 Weiß
Bestellcode
C6844093
C6844094
C6844095
C6844096
C6844097
C6844098
C6844099
C6844100
Farbe
Weiß
Gelb
Rot
Grün
Blau
Orange
Fluorresierendes orange
Fluorresierendes gelb
Preis je Stück €
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
12,67
12,67
Preis je Stück €
11,54
1308
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
201458 201457
201455 201459


































































































   1320   1321   1322   1323   1324