Page 1310 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1310

Displays & Anzeigen | Balken
Fern-Display
Äußerst robustes pulverbeschichtetes Gehäuse aus Baustahl (IP65) mit schwenkbarer Halterung zur Wandbefestigung oder einfach zu montierenden Hängeringen. Mit einstellbarer Sonnenblende. RS-232, RS-485 oder Stromschleife mit Auswahl aus 16 Protokollen, drei Datenformaten und 8 Typen von Baud-
Raten. Zweizeiliges, ultrahelles, 5” großes sechsstelliges LED-Display, das in einer Entfernung von bis 50 Metern sichtbar ist. Anzeige bis zu 999.999 bzw. -99.999. Anzeiger für kg, lb, G (brutto), N (netto). UK-Spannungsadapter (nicht mitgeliefert).
• Serieller Port: RS-232, RS-485 oder Stromschleife mit Auswahl aus bis zu 16 Protokollen, drei Datenformaten und 8 Typen von Baud-Raten
• Abmessungen: 850 mm x 432 mm
• Gehäuse: Pulverbeschichteter Baustahl mit blendfreiem Objektiv
• Anzeiger: kg, lb, G (brutto), N (netto)
• Display: Zweireihige, ultrahelle, 127 mm hohe, sechsstellige rote LED. Sichtbar aus einer Entfernung von bis 50 Metern
• Display-Zeichen: 999.999 bis -99.999
• Spannung: 110 V Netzadapter
Waagebalken
Bestellcode
C6060579
Kostengünstige Anzeigen
Preis je Stück €
782,80
Dieses System umfasst zwei robuste Scherbalken aus Baustahl mit Griffen zum einfachen Tragen und Aufbau. Dieses voll tragbare Waagensystem eignet sich ideal zum Wiegen von Paletten, langen Lasten und Installationen unter Förderbändern, Tanks und Trichtern bzw. Magazinen. Es ist ebenfalls für lange Gegenstände wie Rohre oder andere schwer handhabbare Materialien geeignet.
• Kapazitäten: 2500 kg und 5000 kg
• Schnelle Einrichtung: Dieses hochgradig tragbare Waagensystem wurde speziell im Hinblick auf Einfachheit konstruiert. Die gesamte Waage ist innerhalb weniger Minuten eingerichtet und wiegebereit.
• Zwei Waagebalken: Das System umfasst zwei Waagebalken mit eingebauten Tragegriffen. Jeder Waagebalken hat 4 m Lastzellenkabel mit Schnellanschlüssen.
• Anzeigeschutzart: Anzeige mit wasserdicht verschlossenem Gehäuse aus Edelstahl (IP65) und Befestigungshalterung aus Edelstahl
• Innere Filtrierung: Einstellbare Filtereinstellung zur Reduzierung von Vibrationsgeräuschen in der Umgebung zur schnellen Einstellung von Schnellmessungen
• Bedienertasten: Halten/Einstellung, Drucken/Funktion, Netto-Brutto/Summe, Einheit/Daten, Tarieren/Voreinstellung, Nullstellung/Ein-Aus
• Funktion: Halten, Zählen, Summieren, Kontrollwiegen, Prozentwert
• Messeinheit: kg, lb, lb/oz, PCS (Stk.), %
• Display: Sechsstellige siebensegmentige 25-mm-LCD
• Max. Display-Bereich: -999.999 bis 999.999
• Kommunikation: Serieller Port1: Voll-Duplex RS-232, serieller Port2: Voll-Duplex RS-232 oder Halb-Duplex RS-485
• Echtzeituhr: Eingebaute, nicht flüchtige Echtzeit und Datum
• Digitale Kalibrierung: Konfiguration mit voller Frontblende
• Mehrpunktkalibrierung: Für bis zu 4 Punkte
• Uhrzeit und Datum: Standard
• Lastzellen: Vier 350-Ohm-Lastzellen mit einem 2-mV/V-Ausgang
• Spannung: Interne wiederaufladbare Batterie oder WS-Adapter
Bestellcode
C6060550
C6060551
Gewicht maximal Skale- beladen neinteilung
2500 kg 0,2
5000 kg 0,5
Maße
1200mm x 100mm x 60mm
1200mm x 100mm x 60mm
Preis je Stück €
824,00
885,80
Die SBI-505 ist eine kostengünstige, einfach zu bedienende Gewichtsanzeige zur Verwendung für einen breiten Anwendungsbereich. Sie ist mit dem vollständigen Produktangebot der Brecknell-Plattformwaagen bzw. mit einer beliebigen Plattform mit Lastzellen von maximal 350 Ohm kompatibel. Lackierter Baustahl mit Tischständer aus Edelstahl.
12
• Schutzart: IP65
• Abmessungen: 47 mm x 220 mm x 149 mm
• Konstruktion: Lackierter Baustahl mit Tischständer oder Wandständer aus Edelstahl
• Anzeiger: Kontrollwiegen, Zählen, Gewicht, Summe und Drucken
• Bedienertasten: Ein/Aus, Summe, Zählen, kg/lb, Brutto, Tarieren, Nullstellung, Drucken
• RS-232: Standardmäßiger DB9-Anschluss
• Uhrzeit und Datum: Standardmäßiges militärisches Format
• Display: Sechsstellige rote 20-mm-LED
• Display-Auflösung: Bis zu 30.000
• Kalibrierung: Frontblende zugänglich
• Spannung: Optionaler UK/EU-Spannungsadapter
Bestellcode
C6060580
Preis je Stück €
213,21
1296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
49215
49214
49220


































































































   1308   1309   1310   1311   1312