Page 1308 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1308
Skalen
Multifunktions-Werkbankwaage
Die S133 ist eine autarke Industriewaage für einfache Wiegeanwendungen.
Ein großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, eine interne Batterie und Funktionen wie Kontrollwiegen und Summieren machen dieses Gerät zu einer vielseitig einsetzbaren Waage. OIML-zugelassen für 3000 Unterteilungen; für 6000 Unterteilungen nicht zugelassen.
• Kapazitäten: Nicht zugelassen: 60 kg x 0,1 kg; 150 kg x 0,02; 300 kg x 0,05 kg; zugelassen: 60 kg x 0,02 kg; 150 kg x 0,05 kg; 300 kg x 0,1 kg
• OIML-zugelassen: Für 3000 Unterteilungen zugelassen; für 6000 Unterteilungen nicht zugelassen
• Plattformabmessungen: 520 mm x 420 mm x 125-135 mm
• Konstruktion: Grundplatte aus Druckguss, Anzeige aus ABS-Kunststoff mit Edelstahlplatte
• Anzeiger: Über, unter, akzeptieren
• Bedienertasten: Brutto/Netto, Drucken, Speicher
• Abrufen, Akkumulieren, Tarieren, Nullstellung, Spannung ein/aus
• Display: Siebenstellige 52-mm-LCD mit LED-Anzeiger und konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung
• Füße zum Ausrichten: Vier einstellbare Füße mit Horizontalanzeige zur Gewährleistung der maximalen Stabilität
• Einstellbare Anzeige: An einer Edelstahlsäule montiert, die zum einfachen Ablesen innerhalb eines Bereichs von ca. 150° geschwenkt werden kann
• Kontrollwiegen: Einfache Kontrollwiegefunktion mit eingebauten Anzeigern zur Sollwerteinstellung und mit konfigurierbarem Audioalarm
• Gewichtsakkumulation und Summierung: Gestattet das Speichern und Abrufen der Wiegedurchgänge und des Gesamtgewichts
• Spannung: Interne wiederaufladbare Batterie oder WS-Adapter
Bestellcode
C6060537
C6060538
C6060539
C6060575
C6060576
C6060577
Teilenummer
S133 60KG Unapproved
S133 150KG Unapproved
S133 300KG Unapproved
S133 60KG Approved
S133 150KG Approved
S133 300KG Approved
Gewicht maximal beladen
60 kg
150 kg
300 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Skaleneinteilung Maße
0,01 520mm x 420mm x 135mm
0,02 520mm x 420mm x 135mm
0,05 520mm x 420mm x 135mm
0,02 520mm x 420mm x 135mm
0,05 520mm x 420mm x 135mm
0,1 520mm x 420mm x 135mm
Bürowaage
Preis je Stück €
501,61
501,61
501,61
565,47
565,47
565,47
Zählwaagen mit höherer Genauigkeit
Fortgeschrittene Zählwaage mit höherer Genauigkeit und guter Auflösung der gezählten Artikel. Diese Waage mit schneller genauer Elektronik macht das Zählen einer Vielzahl unterschiedlicher Artikel einfacher.
• Genauigkeit: +/- 3 Unterteilungen der vollen Last
• Kapazitäten: 6 kg x 0,2 g; 15 kg x 0,5 g; 30 kg x 1 g
• Plattformabmessungen: 292 mm x 222 mm x 13 mm
• Konstruktion: Robuste Grundplatte aus ABS-Kunststoff mit Gewichtsplatte aus Edelstahl
• Anzeiger: Nullstellung, Tarieren, WS-Netzanschluss, Batteriewechsel, niedriger Batterieladezustand, kg/lb
• Bedienertasten: Ein/Aus, Löschen, Eingabe, Nullstellung, Tarieren, Akkumulieren, kg/lb, Stückgewicht, Obergrenze, Untergrenze, 0-9 zur Dateneingabe
• Display: Drei sechsstellige rote 14,2-mm-LED mit sieben Segmenten und drei Helligkeitsstufen
• Spannung: Interne wiederaufladbare Batterie oder WS-Adapter
Diese einfache elektronische Waage zur ausschließlichen Gewichtsmessung eignet sich ideal für Briefe und kleine Paketpost, um das richtige Porto sicherzustellen und Überfrankierung zu vermeiden.
• Genauigkeit: 0,1% des vollen Skalenbereichs
12
• Kapazität: 5000 g x 1 g
• Plattformabmessungen: 149 mm Durchmesser • Konstruktion: ABS-Kunststoff (Spritzguss)
• Gehäuse und Platte
• Bedienertasten: Ein/Tarieren, Aus, Einheiten
• Einheiten: Wahl zwischen lb/oz und kg/g
• Display: 15 mm LCD
• Spannung: Vier AA-Batterien (mitgeliefert)
Bestellcode
C6060552
Gewicht maximal beladen
5000 g
Skaleneinteilung Maße
1 149 mm
Preis je Stück €
44,29
Bestellcode
C6060534
C6060532
C6060533
Gewicht maximal beladen
6 kg
15 kg
30 kg
Maße
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
Preis je Stück €
272,95
272,95
272,95
1294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
49209
49208
49216