Page 1309 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1309

Skalen | Drucker |
Tragbare Waage
CP130 Drucker
Die GP45/GP110 hat einfache Bedienelemente und ein helles Display mit Hintergrundbeleuchtung: ideal für wechselnde Wiegestandorte.
• Genauigkeit: +/- 3 angezeigte Unterteilungen
• Kapazitäten: 45 kg x 0,1 kg; 110 kg x 0,2 kg
• Abmessungen: 278 mm x 318 mm x 56 mm
• Konstruktion: 22er Stahl mit gerippter Grundplatte
• Tragbar: Angebauter Griff zum einfachen Transport
• Bedienertasten: Halten, Tarieren, Einheiten (kg/lb)
• Display: Vier 25-mm-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
• Elektromechanische Konstruktion: Garantiert höhere Genauigkeit selbst bei höheren Wiegekapazitäten.
• Taste zum Halten des Gewichts: Sperrt die Gewichtsanzeige, falls ein größeres Paket die Sicht auf das Display versperrt.
• Dargestellte Anzeigemeldung: Lo - Batterie ist fast leer und die Waage wird sich nach fünf Minuten selbst ausschalten.
• Automatische Nullstellungsverfolgung
• Spannung: 9 V Batterie (nicht mitgeliefert) oder US-WS-Adapter (mitgeliefert)
Bestellcode
C6060535
C6060536
Gewicht maximal Skale- beladen neinteilung
45 kg 0,1
110 kg 0,2
Maße
278mm x 318mm x56mm
278mm x 318mm x56mm
Preis je Stück €
138,02
138,02
Werkbankwaage
Der CP130-Drucker nutzt hochmoderne kompakte Drucktechnologie. Trotz seiner kleinen Abmessungen als Handgerät bietet dieser Drucker zahlreiche Funktionen. Einzigartiges System zum einfachen Nachladen von Papier mit einer Hand. Einfacher als bei allen anderen Druckern! Dieser 12- bis 36-V-GS-Drucker eignet sich ideal für mobile Anwendungen, kann aber mithilfe eines Adapters auch für WS-Anwendungen eingesetzt werden.
Die MBS-Serie eignet sich ideal für beinahe jede Anwendung in Marktsektoren, die eine exakte Präzisionswiegelösung erfordern.
• Genauigkeit: Genau bis auf +/-2 Unterteilungen der vollen Last
• Kapazität: 300 bis 6000 Gramm
• Abmessungen: 133 mm x 92 mm • Windows®-Treiber
• Mit Kassen kompatibel
• Konstruktion: ABS-Kunststoff
• Konfigurierbare Baud 150-57600 • RS-232
• 9-36 Volt GS/WS
Bestellcode
C6060578
Preis je Stück €
286,34
• Display: Großes, klar lesbares, sechseinhalbstelliges, 19 mm hohes, siebensegmentiges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Plattenabmessungen:
300 g x 600 g: 120 mm Durchmesser x 9,5 mm (H)
1200 g bis 6000 g: 175 mm (B) x 175 mm (L) x 8 mm (H)
• Luftzugschutzschild: Mit 300-g- und 600-g-Einheiten geliefert
• Bedienertasten: Ein/Aus, Zählen, Kalibrieren, Tarieren, Modus,
• Einheiten: g, oz, ozt, dwt, lb, ct, % pc
• Konstruktion: Robustes Kunststoffgehäuse mit oberer Platte aus Edelstahl • Spannung: Netz und Batterie mit automatischer Abschaltfunktion
12
Bestellcode
C6060540
C6060541
C6060542
C6060543
C6060544
Gewicht maximal beladen
300 g
600 g
1200 g
3000 g
6000 g
Skaleneinteilung Maße
0,005 118 mm
0,01 600 mm
0,02 175mm x175mm
0,05 175mm x175mm
0,1 175mm x175mm
Preis je Stück €
247,20
247,20
247,20
247,20
247,20
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49223
49218
49212


































































































   1307   1308   1309   1310   1311