Page 1311 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1311
Dynamometer
Zugelassene Anzeigen
Mechanische Dynamometer
Die SBI-521 ist von NTEP für 10.000 Unterteilungen (Klasse lll) zugelassen. Erhältlich mit siebenstelliger siebensegmentiger 17-mm-LED oder sechsstelliger siebensegmentiger 25-mm-LCD mit Hintergrundbeleuchtung. Zwei vollständige serielle Duplex-RS-232-Ports (bedarfsweise oder kontinuierlich). Standardfunktionen umfassen Halten, Zählen, Summieren, Kontrollwiegen und Prozentwert. Volle Frontblende mit Mehrpunktkalibrierung für bis zu 4 Punkte konfigurierbar. Eingebaute, nicht flüchtige Echtzeit und Datum.
• Abmessungen: 89 mm x 267 mm x 216 mm
• Konstruktion: Robuster Edelstahl (IP65) mit Schwenkständer aus Edelstahl
• Bedienertasten: Halten/Einstellung, Drucken/Funktion, Netto-Brutto/Summe, Einheit/Daten, Tarieren/Voreinstellung, Nullstellung/Ein-Aus
• Funktion: Halten, Zählen, Summieren, Kontrollwiegen, Prozentwert
• Messeinheit: kg, lb, lb/oz, PCS (Stk.), %
• Display: Siebenstellige siebensegmentige 17-mm-LED; sechsstellige siebensegmentige 25-mm-LCD
• Max. Display-Bereich: -999.999 bis 999.999
• Kommunikation: Serieller Port1: Voll-Duplex RS-232, serieller Port2: Voll-Duplex RS-232 oder Halb-Duplex RS-485
Druckformat: Wählbar sind Bruttogewicht, Tarieren, Netto, Uhrzeit/Datum, Waagen- ID, Prozentwert, Zählen, Stückgewicht, Summe
• Echtzeituhr: Eingebaute, nicht flüchtige Echtzeit und Datum
• Digitale Kalibrierung: Konfiguration mit voller Frontblende
• Mehrpunktkalibrierung: Für bis zu 4 Punkte
• Uhrzeit und Datum: Standard
• Lastzellen: Unterstützt bis zu 8 Lastzellen mit 350 Ohm
• Spannung: Interne wiederaufladbare Batterie oder WS-Adapter
Das Dynamometer ist eine tragbare autarke Waage zum Messen der zwischen
zwei Schäkeln gehaltenen Last. Das vielseitige Dynamometer wird oft zum Messen des Gewichts schwebender Lasten oder der Spannung in Drähten und Kabeln verwendet. Es wird gewöhnlich für alle Typen von Kränen und Hilfsmitteln sowie bei der Turmaufstellung und für allgemeine Lasttests eingesetzt. Dillon ist der weltweite Marktführer bei Dynamometern. Die Firma bietet das umfassendste Produkt- und Kapazitätsangebot mit schneller Lieferung und hochwertigen vorkalibrierten Geräten, die sofort einsatzbereit sind.
• Genauigkeit: +/- 0,5% der Kapazität
• Anzeigengröße: 125 mm oder 250 mm
• Ultimativer Sicherheitsfaktor
• Konstruktion:
Druckbalken aus hochwertigem legiertem E4340-Stahl oder 7075-T651-Aluminium Schäkel aus geschmiedetem A4140-Stahl
Schäkelstifte maschinell aus E4340-Stahl gefertigt
• Gehäuse:
125-mm-Modelle sind mit einem Gehäuse aus robustem Verbundkunststoff versehen.
250-mm-Modelle haben ein Gehäuse aus Aluminiumguss.
• Korrosionsschutz
• Nullstellungskontrolle: Nullstellung bis zu 20% der Kapazität. Auf null gestellte Lasten müssen als Teil der ultimativen Last betrachtet werden.
• Kalibrierung: Auf NIST zurückverfolgbar
Bestellcode
C6060581
C6060582
Teilenummer
SBI-521 lcd
SBI-521 led
Preis je Stück €
337,84
337,84
Bestellcode
C6060560
C6060555
C6060561
C6060556
C6060559
C6060554
C6060557
C6060562
C6060553
C6060558
C6060563
Gewicht maximal Skale- beladen neinteilung
500 kg 2
500 kg 5
1000 kg 5
1000 kg
2000 kg 10
2000 kg 20
4000 kg 25
5000 kg 20
10000 kg 100
10000 kg 50
20000 kg 100
Gehäusematerial
Aluminium Guss
hochfester Verbundwerk- stoff
Aluminium Guss
hochfester Verbundwerk- stoff
Aluminium Guss
hochfester Verbundwerk- stoff
hochfester Verbundwerk- stoff
Aluminium Guss
hochfester Verbundwerk- stoff
Aluminium Guss
Aluminium Guss
Preis je Stück €
1086,65
875,50
1086,65
890,95
1122,70
937,30
1004,25
1236,00
1138,15
1349,30
3630,75
12
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1297
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49225
49229