Page 1312 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1312

Dynamometer | Tensiometer Hängendes Junior Dynamometer
Das kostengünstige EDjunior eignet sich ideal für Wiegeaufgaben, die ein zuverlässiges Instrument für grundlegende konsistente Messungen von Gewichten und Kräften erfordern.
• Genauigkeit: 0,22% der Kapazität
• Gehäuse: Nach NEMA/IP 55 konstruiert.
• Prüflast: 150% der Kapazität
• Display: 128x64-Punktgrafik-LCD mit 27 mm hoher Stellenanzeige plus Anzeigern und Softkeys
• Batterielebensdauer: Typisch 320 Stunden mit zwei C-Zellen-Alkalibatterien
Bestellcode
C6060569
C6060570
C6060571
C6060572
Gewicht maximal beladen
1000 kg
2000 kg
5000 kg
10000 kg
Preis je Skaleneinteilung Stück €
1 1225,70
2 1359,60
5 1359,60
10 1982,75
Hängendes Xtreme Dynamometer
Das EDXtreme bietet die bewährte Dillon-Auflösung und -Anwendung sowie Vielseitigkeit und viele Optionen. Dieses flexible Dynamometer kann als einfache hängende Waage oder Teil eines hochentwickelten Wiegesystems verwendet werden.
• Genauigkeit:
0,1% der Kapazität bis zu EDX-50T*;
0,3% der Kapazität für EDX-75T und darüber*
(*normaler Auflösungsmodus mit Dillon-Schäkeln)
• Prüflast: 150% der Kapazität bis zu EDX-75T; 110% der Kapazität für EDX-100T und darüber
• Gehäuse: Nach NEMA4X/IP65 konstruiert
• Display: 128x64-Punktgrafik-LCD mit 26 mm hoher sechsstelliger Anzeige plus Anzeigern und Softkeys
• RS-232/RS-485 Kommunikation: Einfaches Drucken oder Extrahieren von Daten. Kontinuierliche Ausgabe kann auf einer Ergebnistafel dargestellt werden. Konfigurierbares Poll-Zeichen (Abfragezeichen).
• Stecker: Eingerückter abgedichteter Stecker kann zur seriellen Kommunikation verwendet werden.
• Gehäuseschutz: Kapazitäten aus Aluminium und legiertem Stahl sind pulverbeschichtet.
• Batterielebensdauer: Typisch 320 Stunden mit zwei C-Zellen-Alkalibatterien
Bestellcode
C6060564
C6060565
C6060566
C6060567
C6060568
Gewicht maximal beladen
1000 kg
2000 kg
5000 kg
10000 kg
20000 kg
Preis je Skaleneinteilung Stück €
1 2363,85
2 2564,70
5 2925,20
10 3527,75
20 4238,45
Drahtkraftmesser
12
Das Quick-Check ist schnell, exakt und einfach anwendbar. Es stellt die Drahtkraftmessung direkt auf seinem Display dar und erfordert keine umständlichen Referenztabellen. Das Quick-Check kann mit Drahtseildurchmessern von bis zu 25 mm verwendet werden. Insgesamt sind bis zu 15 zusätzliche Kalibrierungen pro Instrument erhältlich.
• Genauigkeit: +/- 3% der Instrumentenkapazität (auf eine spezifische Drahtstärke und einen spezifischen Drahttyp kalibriert); +/- 5% mit demselben kalibrierten Drahtdurchmesser, aber mit einem unterschiedlichen Drahttyp)
• Ladefehler: Kabelverlängerung von nur 2 mm
• Display: Punktgrafik-LCD unterstützt Volltext und 25 mm hohe Stellenanzeige.
• Scheibenbereich: Der Satz unterstützt die Drahtnenngröße und 12 mm kleiner. Es können mehrere Scheibensätze verwendet werden.
• Empfohlene Drahtkalibrierungen: Kalibrieren Sie jeden Drahtdurchmesser, der für die angemessensten Scheiben erforderlich ist. Falls zwei Drahttypen mit demselben Durchmesser verwendet werden und Genauigkeit höchste Bedeutung hat, kalibrieren Sie jeden Typ unabhängig voneinander.
• Schutz gegen Umgebungsbedingungen: Zur kontinuierlichen Verwendung im Freien geeignet
• Kraftmesseinheiten: pound-force, kilogram force, Newton
• Auflösung: Konfigurierbar niedrig/mittel/hoch
Bestellcode
C6060574
C6060573
Gewicht maximal beladen Skaleneinteilung
1000 kg 1
4500 kg 5
Preis je Stück €
1745,85
1833,40
1298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
49234 49232 49230


































































































   1310   1311   1312   1313   1314