Page 1307 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1307
Skalen
Multifunktions-Plattformwaage
Das DSB-Plattformwaagensystem ist mit der SBI- 505 LED-Anzeige nach Schutzart IP65 vorkalibriert. Das in drei Größen und drei Kapazitäten erhältliche DSB-System eignet sich ideal für Lagerhaus-, Massengutcontainer-, Zähl-, Summier- und Kontrollwiegeanwendungen.
• Drei Kapazitäten: 1250 kg, 2500 kg oder 5000 kg • Keine Installation erforderlich
• 150%iger Überlastschutz
• Lastzellen: Vier Lastzellen aus legiertem Stahl in einem Schutzverbundmaterial
• Zugang zum Klemmenkasten: Zugang von oben zur einfachen Installation und Wartung
• Einstellbare Füße zum Ausrichten: Vier Zugangslöcher oben zur schnellen Installation
• Plattformabmessungen: 0,9 m x 0,9 m; 1,21 m x 1,21 m; 1,5 m x 1,5 m
• Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichteter Baustahl
• Robuste Konstruktion: Dicke obere Platte mit Sicherheitsstufe und robusten, geschweißten breiten Kanalstützen
• Anzeiger: Kontrollwiegen, Zählen, Gewicht, Summe und Drucken
• Bedienertasten: Ein/Aus, Summe, Zählen, kg/lb, Brutto, Tarieren, Nullstellung, Drucken
• RS-232: Standardmäßiger DB9-Anschluss
• Uhrzeit und Datum: Standardmäßiges militärisches Format
• Display: Sechsstellige rote 20-mm-LED
• Display-Auflösung: Bis zu 30.000
• Kalibrierung: Frontblende zugänglich
• Spannung: Optionaler UK/EU-Spannungsadapter
Bestellcode
C6060546
C6060545
C6060547
C6060548
C6060549
Gewicht maximal beladen
Skaleneinteilung
Maße
915mmx915mmx102mm
1220mmx1220mmx102mm
1500mm x1500mm x102mm
1220mmx1220mmx102mm
1500mm x1500mm x102mm
Die WS300/WS500-Waage mit niedrigem Profil umfasst vier Brückenlastzellen für volle Last mit selbstausrichtenden rutschsicheren Füßen zur Gewährleistung eines festen Stands bei der Verwendung.
Preis je Stück €
743,66
920,82
1028,97
1010,43
1111,37
1250 kg
2500 kg
2500 kg
5000 kg
5000 kg
0,2
0,5
0,5
1
1
Plattformwaage mit leichter Kapazität
• Kapazitäten: 300 kg x 50 g (550 x 550 x 60), 300 kg x 50 g (550 x 900 x 60), 500 kg x 100 g (915 x 915 x 60) • Display: Fünfeinhalbstellige, 17 mm hohe LCD
• Funktionstasten: Ein/Aus, Tarieren, kg/lb, Halten/ Drucken
• Anzeiger: Nullstellung, Netto, Halten, kg/lb
• Tarieren: 100% subtraktiv
• Konstruktion: Edelstahl
• Display zur Montage auf der Werkbank oder an der Wand
• Spannung: Vier AAA-Batterien (nicht mitgeliefert) und UK/EU-Adapter (mitgeliefert)
12
Bestellcode
C6060583
C6060584
C6060585
Teilenummer
WS300-50
WS300-90
WS500
Gewicht maximal beladen
300 kg
300 kg
500 kg
Skaleneinteilung
50
50
50
Maße
550mm x 550mm x60mm
550mm x 900mm x60mm
915mm x915mm x60mm
Preis je Stück €
317,24
374,92
498,52
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49206 49202