Page 1306 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1306

Hydraulische Werkzeuge | Bolzenwerkzeuge Rohrbiegersätze
Schnell, sicher und knickfreie Rohrbiegung
Set umfasst Pumpe, Zylinder, Schlauch, Biegerahmen, Biegeschuhe und Winkelanzeige
Rohrbereich 1⁄2 - 4 Zoll Nenngröße
Alle Rohrbiegesätze werden in einem stabilem Stahlkoffer geliefert
Bestellcode
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Teilenummer
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
Zylindermodell Nettogewicht
RC-1010 48 kg
RC-1010 52 kg
RC-1010 130 kg
RC-3014 212 kg
Pumpenmodel
Preis je Stück €
2915,30
P-392 3372,28
P-80 5669,83
ZU4408SE 14213,19
Hydraulische Flanschspreizer
Integriertes Keilkonzept: Die reibungsfreie, weiche und parallele Keilbewegung schützt die Flansche vor Beschädigung und sorgt dafür, dass der Spreizarm nicht versagt
Ultraleicht, problemlos zu benutzen, Einmann-Betrieb
Dank der einzigartigen formschlüssigen Keil-gestaltung kann weder eine Erstverbiegung auftreten noch kann das Gerät aus der Verschraubung rutschen.
Bestellcode Teilenummer
C4122626 FSM-8
C2399862 FSH-14
Mutternsprenger
12
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
maximale theoretische Kraft außer- halb
Maximale Verbre- iterung
80 mm
80 mm
Volumen Einbauraum
6 mm
78 ml 6 mm
Nettoge- wicht
6,5 kg
7,1 kg
Preis je Stück €
2083,62
2363,38
700
72000
125000
Kompakte, ergonomische Konstruktion, einfache Handhabung Einzigartiger Schrägkopfentwurf
Einfachwirkend mit Federrückzug
Die Hochleistungsklingen sind nachschleifbar
Inklusiv Ersatzmesser, eine Ersatzstellschraube sowie der zur Sicherung der Klinge dienende Schlüssel.
Bestellcode
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Schrauben- Teilenummer länge
NC-1319 M6 - M12
NC-1924 M12 - M16
NC-2432 M16 - M22
NC-3241 M22 - M27
NC-4150 M27 - M33
NC-5060 M33 - M39
NC-6075 M39 - M48
Sechskantmutter- bereich
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
maximale theoretische Kraft außer- halb
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Volumen
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Nettoge- wicht
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
Preis je Stück €
674,71
1558,29
1922,86
2406,42
3131,76
4550,80
6761,01
1292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
43888 43865 44247


































































































   1304   1305   1306   1307   1308