Page 1305 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1305

Hydraulische Werkzeuge
Spreizerkomponenten
Spreizerkomponenten; zur Befestigung am Gewinde der 10 t-RC-Zylinder (außer RC-101).
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
Bestellcode Teilenummer
C4138683 A-92
Hydraulische Schneidgeräte
Einbauraum
35 mm
Maximale Verbreiterung
158 mm
Preis je Stück €
255,71
Schneidköpfe
Ideal für die Verwendung mit den meisten Enerpac 700-bar-Pumpen mit 3-Wege- oder Entladeventil
Geführte Schneiden.
Modell-Nummer Tragfähigkeit Tragfähigkeit Tragfähigkeit Tragfähigkeit Zylinder Funktion
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
maximale theoretische Kraft außerhalb
Nettogewicht
Bestellcode
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
WHC-750 19 mm 19 mm
19 mm
Einfach wirkend 700
40000 3,2 kg
WHC-1250 28 mm
28 mm
31 mm
Einfach wirkend 700
195000 11,3 kg
WHC-2000 31 mm
22 mm
50 mm
50 mm
Einfach wirkend 700
127000 10,4 kg
WHC-3380
85 mm 42 mm
Einfach wirkend 700
30000 9,1 kg
Preis je Stück €
Modell-Nummer
WHC-750 1446,89
WHC-1250 3000,11
WHC-2000 3000,11
WHC-3380 2415,28
Handbetätigte hydraulische Schneidgeräte
Handbetätigte hydraulische Schneidgeräte
Zu öffnender Schneidkopf für leichte Bedienung
Drehbarer Schneidkopf für leichte Bedienung
Einschließlich Tragetasche für einfachen Transport und Werkzeugschutz Federrückzug für einfache Betätigung
Modell-Nummer
Tragfähigkeit
Tragfähigkeit
Tragfähigkeit
Tragfähigkeit
Zylinder Funktion
Maximaler Arbeitsdruck (Bar) maximale theoretische Kraft außerhalb Nettogewicht
WMC-750 17 mm
17 mm
17 mm
19 mm
Einfach wirkend 700
40000
3,6 kg
WMC-1250 28 mm
31 mm
31 mm
Einfach wirkend 700
195000
10,4 kg
WMC-2000 31 mm
22 mm
50 mm
50 mm
Einfach wirkend 700
127000
10,9 kg
Preis je Stück €
1954,50
3438,10
3621,65
12
Bestellcode
C3582140
C4700264
C4700266
Modell-Nummer
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1291
44271 44263 43852


































































































   1303   1304   1305   1306   1307