Page 1304 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1304
Hydraulische Werkzeuge
Einfachwirkende hydraulischer Maschinenheber
Einfachwirkend mit Federrückzug
Separate Pumpe (optional) erhöht die Sicherheit
Zum Heben schwerer Ausrüstung auf kleinstem Raum Ausgangshöhe Ansatz anpassbar
Ausziehbare Stützfüße gewährleisten zusätzliche Stabilität
Bestellcode
C4122983
C4122984
Teilenummer
SOH-10-6
SOH-23-6
Volumen Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
224 ml 700
525 ml 700
maximale theoretische Kraft außerhalb
Hublänge
136 mm
157 mm
Ansetzhöhe (mm)
20 - 169
30 - 190
Nettoge- wicht
26 kg
45 kg
Preis je Stück €
1048,14
1521,58
75000
178000
Einfachwirkendes hydraulisches Lochstanzgerät
Viel schneller als Bohren
Einfachwirkend mit Federrückzug
Kapazität für Baustahl von bis zu 12,7 mm Dicke
Metallkasten für Werkzeuge und Matrizen für einfachen Transport und Aufbewahrung Stempel und Matrizen für runde, quadratische und rechteckige Lochungen lieferba
Bestellcode
C4122985
Teilenummer Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
SP-35S 700
Größenbereich
0.44 - 0.81 Inch
In Verbindung mit
PUD-1100E
Nettogewicht
18 kg
maximale theoretische Kraft außerhalb
Preis je Stück €
3164,68
311000
Hydraulische Keil- und Spreizzylinder
12
C3865225 - Für langhubige Spreizanwendungen C4122227 - Zur Anwendung an sehr engen Stellen
Bestellcode
C4122227
C3865225
Teilenummer maximale theoretische Kraft außerhalb
WR-5 8900
WR-15 6000
Volumen
10 ml
64 ml
Maximale Verbreiterung
94 mm
292 mm
Einbauraum
12,8 mm
32 mm
Preis je Stück €
277,23
831,68
1290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
44273 44246 44245

