Page 1303 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1303

Hydraulische Werkzeuge
Hydraulischer Maschinenheber
Erfordert nur einen sehr schmalen Zugangsspalt von 10 mm
Jede Stufe kann bei voller Belastung gespreizt werden Direkter Vertikalhub
Kein Erstverbiegen, und Gerät kann nicht aus der Verschraubung rutschen
Einfachwirkend mit Federrückzug
Bestellcode
C3634056
Teilenummer Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
LW-16 700
maximale theoretische Kraft außerhalb
Hublänge
21 mm
Einbauraum
10 mm
Volumen
78 ml
Nettoge- wicht
9 kg
Preis je Stück €
1811,46
157000
Einfachwirkendes hydraulisches Lochstanzgerät
Werkzeugpumpensätze mit Lochstanzgerät, Elektropumpe und Sclauch
12
Bestellcode Teilenummer Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
C4122715 MSP-351 700
maximale theoretische Kraft außerhalb Nettogewicht Preis je Stück €
311000 21 kg 3164,68
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43887 43882


































































































   1301   1302   1303   1304   1305