Page 1302 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1302

Abzieher | Hydraulische Werkzeuge Hydraulische Posi Lock® Abzieher
Patentiertes Sicherheitsgehäuse, das die Abzugsklauensicher in jeder Stellung hält
Für sicheres und schnelleres Abziehen
Sich verjüngende Klauen ermöglichen verbessertes Greifen und leichteren Zugriff an schwer zugänglichen Stellen
Das leistungsstarke hydraulische System vereinfacht dasAbziehen großer Objekte
Bestellcode
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Teilenummer
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
maximale theoretische Kraft außerhalb
142000
232000
498000
980000
Maximaler Bereich
Verbreiterter Bereich
25-381 mm
63-457 mm
76-635 mm
190-1778 mm
Nettogewicht
23 kg
48 kg
91 kg
907 kg
Preis je Stück €
2535,54
3890,02
5990,10
***
700
700
700
700
245 mm
304 mm
355 mm
1219 mm
Wartungssätze
Universal – Abzugsätze
Komplett mit Pumpe, Schlauch, Zylinder, Manometer, Zwischenstück und Gehäuse
Umfasst außerdem: Abzieher, Jochabzieher, Lagerschalenabzieher und Lagerabzugsvorrichtung Einfache Adaptierung zum schnellen und effizienten Abziehen verschiedenster Teile.
12
maximale theoretische Kraft außer- halb
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Preis je Stück €
4235,60
3110,24
2848,21
4319,15
4560,93
8535,76
Bestellcode
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Teilenummer
MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020
Zylindermodell
RC-55
RC-55
RC-106
RC-55
RC-256
RC-102; 106; 256
Anzahl der Teile
35
22
24
40
19
59
Nettogewicht
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
1288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
43886 43864


































































































   1300   1301   1302   1303   1304