Page 1301 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1301
Pressen | Abzieher
Pressenbügel und C-Form-Pressen
Abzugsätze
In allen Positionen einsetzbar.
Komplett mit Pumpe, Schlauch, Zylinder, Manometer, Zwischenstück und Gehäuse Umfasst außerdem: Abzieher, Jochabzieher, Lagerschalenabzieher und Lagerabzugsvorrichtung
Einfache Adaptierung zum schnellen und effizienten Abziehen verschiedenster Teile.
Bestellcode
C4122297
C4122298
C4122300
maximale Teilenum- theoretische Kraft
mer außerhalb
A-205 45000
A-210 101000
A-220 178000
Maximale höhen Öffnung
165 mm
228 mm
305 mm
Maximale breiten Öff- nung
51 mm
57 mm
70 mm
Preis je Stück €
359,51
474,70
1110,17
Maximaler Bestellcode Teilenummer Bereich
Maximaler
Spannbereich maximale theore-
des Abziehers tische Kraft außerhalb
Preis je Stück €
2958,34
4141,93
6434,42
10437,10
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
71000
178000
267000
142000
Pressenbügel und C-Form-Pressen
Mechanische Posi Lock® Abzieher
12
Bearbeitete Arbeitsflächen zur einfacheren Befestigung Fußplatten-Montagebohrungen zur horizontalen oder vertikalen Positionierung Die geschlitzte Rückseite vereinfacht das Laden und Entladen längerer Teile.
Patentiertes Sicherheitsgehäuse, das die Abzugsklauensicher in jeder Stellung hält Für sicheres und schnelleres Abziehen
Sich verjüngende Klauen ermöglichen verbessertes Greifen und leichteren Zugriff an schwer zugänglichen Stellen
maximale Teilenum- theoretische Kraft
Bestellcode mer außerhalb
Maximale bre- iten Öffnung
135 mm
178 mm
Maximale höhen Öffnung
227 mm
260 mm
Preis je Stück €
1125,36
2370,97
Lieferbar mit zwei oder drei Klauen
C4122306
C4122307
A-310 101000
A-330 295000
Bestellcode
C2399859
C4122554
C4122555
maximale theore- Teilenum- tische Kraft außer-
mer halb
EP-106 89000
EP-108 151000
EP-110 178000
Maximaler Bereich
152 mm
203 mm
245 mm
Verbreiterter Bereich
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Preis je Stück €
283,55
334,19
365,84
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43851
43850
43863 43858