Page 1300 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1300
Pressen
Hydraulikpressen
Werkstattpresse mit Elektropumpe
Keine Werkstatt kann sie entbehren
Die einzigartige „Hydrajust“-Positionierungsvorrichtungermöglicht die Höhenverstellung des Pressenunterteils
Hydraulikpressen
Modell-Nummer
Zylinder Funktion
Maximale höhen Öffnung
Maximale breiten Öffnung
Maximaler Arbeitsdruck (Bar) maximale theoretische Kraft außerhalb Nettogewicht
Pumpenart
Hublänge
VLP-10013ZES Doppelt wirkend (D/A) 990 mm
989 mm
700
933000
993 kg
Elektrisch
333 mm
Preis je Stück €
1726,65
VLP-20013ZES
10 ton Bankpresse mit Handpumpe
Modell-Nummer
Zylinder Funktion
Maximale höhen Öffnung
Maximale breiten Öffnung
Maximaler Arbeitsdruck (Bar) maximale theoretische Kraft außerhalb Nettogewicht
Pumpenart
Hublänge
VLP-106P142 Einfach wirkend 432 mm
430 mm
700 101000 49 kg Manuell 156 mm
1220 mm 1340 mm
1995000 1992 kg
330 mm
Bestellcode
C4360352
Modell-Nummer
VLP-106P142
Preis je Stück €
835,47
Bestellcode
C6038881
C4123071
Bestellcode
C3615296
Modell-Nummer
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Modell-Nummer
XLP-256P392
Preis je Stück €
9304,14
21215,98
Hydraulikpressen
Mehrzweckpressen als Bausatz (50 und 75 t Pressen)
Problemloser Gabelstapler-Zugang (50 und 75 t Pressen)
Höhenverstellung des Pressenober-und-unterteils mittels einer Winde (50 & 75 t) Seitlich verschiebarer Zylinder
Pumpenoption: eine fußbediente XA-Serie Luftpumpe
– mit integrietem Druckmanometer zur optimalen Kontrolle
– geeignet für verschiedenste Pressanwendungen mit variablem Fördervolumen.
12
Modell-Nummer
Zylinder Funktion
Maximale höhen Öffnung
Maximale breiten Öffnung
Maximaler Arbeitsdruck (Bar) maximale theoretische Kraft außerhalb Nettogewicht
Pumpenart
Hublänge
XLP-256P392 Einfach wirkend 510 mm
1225 mm
700 232000 165 kg Manuell 158 mm
Preis je Stück €
XLP-256XA11G Einfach wirkend 510 mm
1225 mm
700 232000 170 kg Luft 158 mm
XLP-5013ZES Doppelt wirkend 990 mm
993 mm
700 498000 700 kg Elektrisch 334 mm
XLP-506P802 Einfach wirkend 990 mm
993 mm
700 498000 595 kg Manuell 159 mm
XLP-506XA12G Einfach wirkend 990 mm
993 mm
700 498000 600 kg Luft 159 mm
XLP-756XA12G Einfach wirkend 990 mm
989 mm
700 718000 900 kg Luft 156 mm
Bestellcode
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Modell-Nummer
XLP-256XA11G 1988,68
XLP-5013ZES 8340,82
XLP-506P802 4977,40
XLP-506XA12G 4977,40
XLP-756XA12G 6544,55
1286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
44278 44259
44262

