Page 1296 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1296
Pumpen & Richtungsregelventile | Systemkomponenten & Regelventile
Luftbetriebene hydraulische Fusspumpe
Ergonomisches Design reduziert Ermüdung des Bedieners
Variabes Fördervolumen & Regelung zur präzisen Steuerung
Geschlossenes Hydrauliksystem ermöglicht Pumpennutzung in jeder Position und beugt Verschmutzung vor
Pedalverriegelungsfunktion für Rückzugsposition.
Bestellcode
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Teilenummer Volumen
XA-11 1l
XA-11G 1l
XA-12 2l
XA-12G 2l
XA-12VG 2l
Durchflussbereich 1(l/min)
Durchflussbereich 2(l/min)
Zur Verwendung mit Zylinder Typ
Einfach wirkend
Einfach wirkend
Einfach wirkend
Einfach wirkend
Doppelt wirkend
Preis je Anzeige Typ Stück €
keiner 765,85
Druckmanometer 949,40
keiner 840,54
Druckmanometer 1022,82
Druckmanometer 1450,69
2
2
2
2
2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Hochdruck-Hydraulikschläuche
Thermoplastische Hydraulikschläuche (700er Serie) Für hohe Beanspruchung mit Sicherheitsfaktor von 4:1 Max. zulässiger Betriebsdruck 700 bar
Außenschicht aus Polyurethan für erhöhte Beständigkeit gegen Abnutzung durch Reibung
12
Bestellcode
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Anschluss 1 Teilenummer Gewindegröße
H-7206 3/8 NPT
H-7210 3/8 NPT
H-7220 3/8 NPT
HC-7206 3/8 NPT
HC-7210 3/8 NPT
HC-7220 3/8 NPT
Anschluss 2 Gewindegröße
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Adapter An- schluss 1 Typ
Gerade Adapter
Gerade Adapter
Gerade Adapter
Gerade Adapter
Gerade Adapter
Gerade Adapter
Adapter An- schluss 2 Typ
Gerade Adapter
Gerade Adapter
Gerade Adapter
Gerade Adapter
CH-604
CH-604
Schlauchinnen- durchmesser
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Schlauchlänge
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
Maximaler Arbeits- druck (Bar)
700
700
700
700
700
700
Nettoge- wicht
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Preis je Stück €
86,08
113,93
167,09
113,93
141,78
196,21
1282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
43878 44276