Page 1298 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1298

Systemkomponenten & Regelventile
Hydrauliköl
HF-Premium Hydrauliköl:
Verhindert Hohlraumbildung in der Pumpe, Zusätze verhindern Rost- und Schlammbildung und reduzieren die Oxidation.
Manometer
Visko-
sitäts
Bestellcode Teilenummer Index Viskosität
Preis je Volumen Stück €
Druckanzeige mittels geeichter Skalen in bar und psi.
Alle Druckempfindlichen inneren Teile werden zur Gewährleistung eines langen, störungsfreien Einsatzes durch das Glyzerin isoliert und gedämpft. Einschließlich Sicherheitsberstscheibe und Druckausgleichsmembran.
Anschluss Net- Preis je Teile- Gewind- Anzeige Druckbere- toge- Stück Bestellcode nummer Präzision egröße Durchmesser ich wicht €
C4122685 HF-95X
C4112454 HF-95Y
C6038880 HF-95T
Manometer
100 min
100 min
100 min
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
1 l
5 l
20 l
21,05
79,75
213,93
C3835838
C4122647
C4122648
G-2535L 1.5%
G-4039L 1.0%
G-4040L 1.0%
1/2 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
63 mm
100 mm
100 mm
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
0,5 kg
0,9 kg
0,9 kg
84,81
198,74
198,74
Manometer
Druckanzeige mittels doppelter Skalenablesung in bar und psi
Schneller, leichter Einbau
Die Manometergehäuse aus Edelstahl sorgen für einen guten Korrosionsschutz
Zur einfachen Montage eines Manometers an Ihrem System.
Stecker zum direkten Einbau des Adapters an die Pumpe oder am Zylinder; Muffe paßt an Schläuche oder Kupplungen; der dritte Anschluß ist der Manometeranschluß
Anschluss Teile- Gewind-
Bestellcode nummer Präzision egröße
C3634047 GP-10S 1.0% 1/2 NPT
C2531377 GP-15S 1.0% 1/2 NPT
Anzeige
Durchmess- Druckbere-
Net- toge- wicht
0,7 kg
0,6 kg
Preis je Stück €
155,70
155,70
Anschluss 1 An- Teile- Gewind- Anschluss 2 Gesa- schluss-
Bestellcode nummer egröße Gewindegröße mtlänge größe
Net- toge- wicht
0,9 kg
0,8 kg
Preis je Stück €
54,43
54,43
er
100 mm
100 mm
ich
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
C3634045 GA-2 3/8 NPT 3/8 NPT
C4299038 GA-3 3/8 NPT 3/8 NPT
Steuer- und Regelventile
155 mm
133 mm
1/2 NPT
1/4 NPT
Digitale hydraulische Druckmanometer
12
Zur Begrenzung des erzeugten Drucks. Begrenzt gleichzeitig die auf andere Komponenten ausgeübte Kraft.
Das Ventil öffnet sich, wenn der voreingestellte Druck erreicht wird.
Hochdruckanzeige in Bar, Psi und MPa; Niederdruck in kPa, hPa und mBa
Bestellcode
C4123040
Teilenummer Anschlussgröße Druckbereich
V-152 3/8 NPT 55 - 700 bar
Preis je Stück €
303,81
Anschluss
Gewind- Anzeige
egröße Durchmesser bereich wicht €
1/4 NPT 70 mm 0 - 1380 0,23 kg 650,66 bar
Teile- nummer
DGR-2
Preis je Druck- Nettoge- Stück
Bestellcode
C6038878
Präzision
0.25%
1284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
43862 43873 43879
44248 43872 43871


































































































   1296   1297   1298   1299   1300