Page 1294 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1294
Zylinder & Hebezeuge | Pumpen & Richtungsregelventile Einfachwirkende Pumpen- und Zylindersätze
Einfachwirkende Mehrzweckzylinder: Für vielfältige Einsetzbarkeit.
Einschließlich Zylinder, Zweistufen-Handpumpe, 1,8 m langer Hydraulikschlauch, Manometer und Zwischenstück.
Bestellcode
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Teilenummer
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
Hublänge
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
Zylindermodell
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
maximale theoretische Kraft außerhalb
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
Hydraulik-Handpumpen ausn Verbundwerkstoff Stoßfest und korrosionsbeständig
Einfache Bedienung
Intern einstellbares Druckablassventil
Preis je Stück €
1040,55
1134,22
1324,10
1382,33
1215,24
1498,79
2335,53
2081,09
700
700
700
700
700
700
700
700
Handpumpen
12
Bestellcode
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Teilenummer
P-141
P-391
P-142
P-202
P-392
P-802
P-842
Volumen
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Nettogewicht
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Pumpenleistung c/cm U/min1
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Pumpenleistung c/cm U/min1 in 2 Stufe
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
2,47
Preis je Stück €
301,28
360,77
340,52
415,21
456,98
840,54
1501,32
1280
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
43889 44244

