Page 1297 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1297

Systemkomponenten & Regelventile
Kupplungen
Empfohlen für die Verwendung mit allen Enerpac Pumpen und Zylindern, wo Platz und Anschlüsse dies ermöglichen
Mit “2-in-1” Staubkappe für Kupplungsmuffe und -stecker.
Bestellcode
C3781324
C1248330
C3634033
Verteiler
Teilenummer
C-604
CH-604
CR-400
Artikel Beschreibung
High-Flow Coupler
Male Half Coupler
Female Half Coupler
Anschluss Gewindegröße
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Maximaler Durchfluss (LPM)
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
Preis je Stück €
69,62
27,25
41,47
35 700
35 700
35 700
Nettogewicht
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Verteiler ermöglicht den Mehrfachanschluss an Hydrauliklinien an einem zentralen Punkt.
Bestellcode
C3634024
Verteiler
Teilenummer
A-65
Anzahl der Anschlüsse
7 x 3/8 NPT
Anschlussgröße
3/8 NPT
Gesamtlänge Höhe
369 mm 32 mm
Gesamtbreite Nettogewicht
32 mm 3,1 kg
Preis je Stück €
164,56
Verteiler um zwei oder vier einfachwirkende Zylinder gleichzeitig steuern zu können.
12
Bestellcode
C3863549
C4122328
Teilenummer
AM-21
AM-41
Anzahl der Anschlüsse
5 X 3/8 NPT
7 x 3/8 NPT
Anschlussgröße
3/8 NPT
3/8 NPT
Gesamtlänge Höhe
152 mm 106 mm
305 mm 106 mm
Gesamtbreite
41 mm
41 mm
Nettogewicht
2,3 kg
4,2 kg
Preis je Stück €
402,55
777,24
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43856 43854 43861


































































































   1295   1296   1297   1298   1299