Page 1295 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1295

Pumpen & Richtungsregelventile
Handpumpen
P-Serie, ULTIMA Stahlhandpumpen, Die Lösung für Schwerstarbeit
Reduzierter Kraftaufwand und ergonomisches Design verhindern schnelle Ermüdung des Bedieners Zweistufiger Betrieb für schnelle und problemlose Bedienung
Entlüftungsfreier Tank verhindert ein Auslaufen von Öl ‘Quick Grip’-Griff garantiert einen einfachen Transport Tank mit Überdruckschutz
Komplette Stahlkonstruktion, verchromter Kolben und Abstreifsystem für Haltbarkeit und lange Leistun
Bestellcode Teilenummer
C2668107 P-39
C4122742 P-77
C4111322 P-80
C4111060 P-84
C4122743 P-801
C4122740 P-462
C4122741 P-464
Kompakt-Elektropumpen
Volumen
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Nettogewicht
Pumpenleistung c/cm U/min1
Pumpenleistung c/cm U/min1 in 2 Stufe
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Preis je Stück €
343,05
525,34
668,38
1053,20
889,91
1535,50
1882,35
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Leicht und kompakt
Höchstes Fördervolumen-/Gewichtsverhältnis: 3,31 l/ min @ 13 bar; 0,32 l/min @ 700 bar
Motor- und Ventil-Fernsteuerung
50⁄60 Hz Universalmotor 0,37 kW.
12
Bestellcode
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Teilenummer
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ 1201E
PUD-1301E
Volumen
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
Durchflussbereich 1(l/min)
3,31
3,31
3,31
3,31
Durchflussbereich 2(l/min)
Preis je Stück €
0,32 2646,93
0,32 2265,91
0,32 2303,88
0,32 2968,47
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43893 43890


































































































   1293   1294   1295   1296   1297