Page 1293 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1293
Zylinder & Hebezeuge
Einfachwirkende Pumpen- und Zylindersätze
Mit Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder für Druck- und Zugkraft
Einschließlich Zylinder, Zweistufen-Handpumpe, 1,8 m langer Hydraulikschlauch, Manometer und Zwischenstück.
Bestellcode
C4122935
C4122938
C4122940
Teilenummer
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Mitte Lochdurchmesser
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
maximale theoretische Preis je Zylindermodell Kraft außerhalb Stück €
RCH-202 215000 1606,39
RCH-302 326000 1667,15
RCH-603 576000 2650,73
Einfachwirkende Kurzhubzylinder: Ideal bei begrenzten Platzverhältnissen Einschließlich Zylinder, Zweistufen-Handpumpe, 1,8 m langer Hydraulikschlauch, Manometer und Zwischenstück.
Hublänge
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
49 mm
64 mm
76 mm
700
700
700
Einfachwirkende Pumpen- und Zylindersätze
12
Bestellcode
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Teilenummer
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
geschlossene Höhe
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Hublänge
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
700
700
700
700
700
Zylindermodell maximale theoretische Kraft außerhalb
RCS-101 101000
RCS-201 201000
RCS-1002 887000
RCS-302 326000
RCS-502 435000
Preis je Stück €
1126,62
1229,16
2181,09
1364,61
1538,03
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1279
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44241 44239

