Page 1292 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1292
Zylinder & Hebezeuge
Doppeltwirkende Hohlkolbenzylinder
Sicherheitsventile schützen vor Beschädigung bei Überdruck
Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz Befestigungsgewinde am Zylinderkopf ermöglichen einfache Montage Doppeltwirkende Ausführung für schnelles Einfahren des Zylinders
Das nickelplattierte Mittelrohr in Modellen über 20 t erhöht die Lebensdauer Die Hohlkolbenkonstruktion ermöglicht den Einsatz der Zylinder für Druck- und Zugarbeiten
Alle Modelle sind serienmäßig mit CR-400 Kupplungsmuffen mit Staubkappe ausgestattet
Kolbenabstreifring verhindert Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders.
Bestellcode
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Mitte Loch- Teilenummer durchmesser
Volu- men
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
geschlossene Höhe
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
Hublänge
178 mm
166 mm
257 mm
38 mm
153 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
700
700
700
700
700
Nettogewicht
21 kg
35 kg
45 kg
33 kg
79 kg
maximale theoretische Preis je Kraft außerhalb Stück €
326000 1832,98
576000 2546,93
576000 3183,66
931000 3092,52
931000 4830,56
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
Präzisions-Industriezylinder
Doppeltwirkender Betrieb bietet Kraft in beiden Richtungen und damit maximale Vielseitigkeit
Einzigartige Anordnungskonfigurationen erleichtern die Montage
Langlebig; die beste Wahl für Produktionsanwendungen.
12
Bestellcode
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Teilenummer geschlossene Höhe
BRD-43 237 mm
BRD-46 313 mm
BRD-96 350 mm
BRD-910 452 mm
BRD-166 389 mm
BRD-256 424 mm
BRD-2510 526 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Hublänge
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Nettogewicht
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
maximale theoretische Kraft außerhalb
Preis je Stück €
35000 656,99
35000 691,17
80000 919,02
80000 957,00
142000 1387,39
222000 1910,20
222000 2045,65
1278
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
43859 44236