Page 1291 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1291
Zylinder & Hebezeuge
Einfachwirkende Kurzhubzylinder
Leichtgewichtszylinder in kompakter Bauweise für den Einsatz bei geringem Freiraum
Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz
Kolbenabstreifring verhindert Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders
Ausgestattet mit CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
Gerilltes Kolbenende mit Innengewinden zum Befestigen eines beweglichen Druckstückes
Nickelbeschichtete Stahlkolben.
Bestellcode
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
Teilenummer Volumen
RCS-101 55 ml
RCS-201 129 ml
RCS-302 261 ml
RCS-502 373 ml
RCS-1002 722 ml
geschlossene Höhe
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Hublänge
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
Nettogewicht
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
maximale theoretische Kraft außerhalb
101000
201000
295000
435000
887000
Preis je Stück €
348,11
450,65
587,36
759,52
1192,45
700
700
700
700
700
Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder
Vielfältig bei Tests, bei der Wartung sowie beim Ziehen und Spannen
Die Hohlkolbenkonstruktion ermöglicht den Einsatz der Zylinder für Druck- und Zugarbeiten
Das nickelplattierte Mittelrohr in Modellen über 20 t erhöht die Lebensdauer Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz Befestigungsgewinde am Zylinderkopf für einfache Montage
12
Bestellcode
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Mitte Loch- Teilenummer durchmesser
RCH120 19,6 mm
RCH-121 19,6 mm
RCH-123 19,6 mm
RCH-202 26,9 mm
RCH-206 26,9 mm
RCH-302 33,3 mm
RCH-306 33,3 mm
Volumen
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
geschlossene Höhe
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
Hublänge
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Nettogewicht
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
maximale theoretische Kraft außerhalb
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Preis je Stück €
424,07
550,65
713,95
829,14
1157,01
888,64
1345,62
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1277
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44233 44235

