Page 1290 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1290

Zylinder & Hebezeuge
Hohlkolbenzylinder aus Aluminium
Einfachwirkend mit Federrückzug
Der Hohlkolben ermöglicht Druck- und Zugkraft
Verbundlager verlängern die Lebensdauer des Zylinders und verbessern die Seitenlastbeständigkeit
Griffe an allen Modellen Standard
Bodenplatte und Druckstück aus Stahl.
Bestellcode
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Teilenummer
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Volumen
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
geschlossene Höhe
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Hublänge
50 mm
50 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
Nettogewicht
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
maximale theoretische Kraft außerhalb
229000
229000
229000
596000
596000
Preis je Stück €
1262,07
1543,10
1819,06
3177,33
3654,57
700
700
700
700
700
700
1157000 5158,42
Einfachwirkende Flat Jac® Kurzhubzylinder
Kompakte, flache Ausführung für den Einsatz dort, wo andere Zylinder zu groß sind Die Modelle RSM-750, 1000 und 1500 haben einen Tragegriff für leichte Handhabung
Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Montage
Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz
Ausgestattet mit CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe (nur RSM-50 ist mit AR- 400 Kupplungen ausgerüstet)
Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl
Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig.
12
geschlossene Höhe
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
maximale theoretische Kraft außerhalb
45000
101000
201000
295000
45000
718000
887000
Preis je Stück €
265,83
340,52
443,05
575,97
748,13
987,38
1227,89
Bestellcode
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Teilenummer Volumen
RSM-50 4 ml
RSM-100 18 ml
RSM-200 32 ml
RSM-300 55 ml
RSM-500 99 ml
RSM-750 164 ml
RSM-1000 203 ml
RSM-1500 317 ml
Hublänge
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Nettogewicht
1 kg
1,4 kg
3,1 kg
4,5 kg
6,8 kg
11,3 kg
14,5 kg
26,3 kg
1386000 1760,83
1276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
44237 44227


































































































   1288   1289   1290   1291   1292