Page 1284 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1284
Mobile Fördergeräte
Plattformwagen mit höhenverstellbarer Arbeitsfläche
Dank des einzigartigen, anpassbaren Designs lässt sich der Boden in einer komfortablen, ergonomischen Höhe positionieren.
• Der ergonomische Handgriff erhöht Kontrolle und Arbeitssicherheit.
• Stahlverstärkter Boden für hohe Strapazierfähigkeit.
• Gesamtbelastbarkeit von 900 kg für schwere Lasten.
• Eine am gesamten Rand verlaufende Vertiefung verhindert ein Herabfallen von Kleinteilen.
• Pulverbeschichteter Stahlgriff mit Halteclips gegen unbeabsichtigtes Entfernen. • Zwei feststehende Rollen und zwei Gummi-Lenkrollen gewährleisten optimale Kontrolle, Manövrierfähigkeit und Stoßdämpfung.
• Zwei Rollen mit Feststellbremse separat erhältlich
Werkzeugwagen
Bestellcode
C5006701
Länge
61 cm
Außenbreite
133 cm
Höhe
122 cm
Nettogewicht
45,0007 kg
Preis je Stück €
958.09
Für mehr Produktivität – ein perfektes Werkzeuglager und eine mobile Werkbank in einem.
• Vier Kleinteilmagazine zum Lagern von Kleinteilen und Werkzeugen.
• Das optionale Schrankset erstellt einen vollständig umschlossenen, abschließbaren Stauraum zur sicheren Werkzeug- und Materialeinlagerung.
• 2 große Ablagen für ständig benötigtes Werkzeug.
• Konstruiert, um problemlos über alle Böden, Aufzugsschwellen und Türen zu fahren.
• 4 große, abdruckfreie Rollen (2 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse)
Mehrzweckwagen für schwere Lasten mit erhöhter Kante
Bestellcode
C5006688
C5006689
Artikel Be- schreibung
Werkzeugwagen
Schrank für FG618000
Länge
97,16 cm
2,54 cm
Außen- breite
43,82 cm
2,54 cm
Höhe
49,53 cm
2,54 cm
Nettoge- wicht
22,4001 kg
9,79776 kg
Preis je Stück €
500.78
168.66
TradeMaster® Mobiler Schrank & Werkzeugwagen
12
Perfekt für den Transport von Materialien, Zubehör und schweren Lasten.
• Der ergonomische Handgriff erhöht Kontrolle und Arbeitssicherheit.
• Die leicht zu erreichenden Werkzeug/Zubehör-Haken und das große Staufach
steigern die Produktivität und verbessern die Arbeitsorganisation.
• Optimale Produktlebensdauer: Die robuste Strukturschaumkonstruktion ist rostfrei,
verbeult nicht, blättert nicht ab und bildet keine Risse.
• Praktisch wartungsfrei.
• Gesamtbelastbarkeit von 220 kg für schwere Lasten.
• Abdruckfreie graue TPR-Rollen (12,7 cm), 2 feststehende und 2 Lenkrollen, für
Für den mühelosen Transport von Werkzeugen und Zubehör an den Einsatzort
• Abschließbare Schranktüren und 10 cm hohe Schubladen für die Aufbewahrung und Organisation von Werkzeugen und Zubehör.
• Schubladen mit kugelgelagerten Führungen für den industriellen Einsatz.
• Metallverstärkte Strukturschaumböden für hohe Haltbarkeit.
• Der Wagen ist bei der Lieferung zu 90% montiert
einfache Manövrierbarkeit und leisen Betrieb.
• Universal-Eckpfosten für eine einfache und schnelle Montage.
2 der Norm EN-1757-3 entsprechende Lenkrollen mit Feststellbremse.
Bestellcode
C5006679
Länge
110,99 cm
Außenbreite
50,66 cm
Höhe
72,11 cm
Nettogewicht
35,5001 kg
Preis je Stück €
1365.25
Bestellcode
C5006692
C5006693
Länge
97,79 cm
111,76 cm
Außenbreite
43,5 cm
64,14 cm
Höhe
98,74 cm
98,74 cm
Nettogewicht
13,2002 kg
18,7001 kg
Preis je Stück €
278.92
330.26
1270
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
30144
30151
30145
30149