Page 1282 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1282
Werkbänke & Zubehör | Mobile Fördergeräte
Werkbank “Endurance”
• Arbeitsfläche aus mehrschichtigem Holz mit Löchern für Schraubstock 1599F/100 (muss separat bestellt werden)
• Schubladen geschützt durch Schaumgummimatten
• Schubladenfront aus robustem Nylon
TripleTM Trolley
• Rollenschränke sind für tief gezogene Ablagen geeignet • Zentrales Sicherheitsschloss vorn
• Ablage für Gegenstände im unteren Bereich
In 3 Positionen verstellbarer Griff für optimalen Warentransport.
• Sehr robuste Ausführung, rostfrei und verbeult nicht.
• Breite, leicht zu bestückende Ladefläche für sicheren Transport, ohne Verrutschen. • Zusammengeklappt kann die rutschfeste Ladefläche als Dolly genutzt werden.
• Große, abdruckfreie Rollen geben mehr Stabilität auf allen Bodenbelägen.
• Aussparungen für einhändigen Transport bei zusammengeklapptem Griff.
• Zusammengeklappt platzsparend zu lagern.
• 2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
6 Schubladen (588 x 367 mm) mit Kugelführungen:
4 Schubladen, 70 mm hoch (Tragfähigkeit max. 25 kg) 1 Schublade, 140 mm hoch (Tragfähigkeit max. 30 kg) 1 Schublade, 290 mm hoch (Tragfähigkeit max. 35 kg)
Bestellcode
C5006676
Länge
85,09 cm
Außenbreite Höhe
59,69 cm 33,02 cm
Nettogewicht
9,30016 kg
Preis je Stück €
213.46
Bestellcode
C6016513
C6016510
C6016516
Dimensionen LängexBreitexHöhe
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Farbe
Grau
Orange
Rot
Anzahl der Schubladen
Preis je Stück €
12 1620.00
12 1620.00
12 1620.00
Universal-Werkbank
Plattformwagen für schwere Lasten
Standfest und robust, gut zu transportieren: zusammenlegbares Rohrgestell. Optimale Arbeitsoberfläche: Arbeitsplatte aus mehrfach verleimtem Buchenholz.
Ideal für den Transport von großen, schweren Lasten – Im Innen- und Außenbereich • Der ergonomische Handgriff erhöht Kontrolle und Arbeitssicherheit.
• Stahlverstärkter Boden für hohe Strapazierfähigkeit.
• Eingelassene Punkte zum Festzurren/Sichern der Last.
• Die strukturierte Oberfläche vermeidet ein Verrutschen der Last.
• Eine am gesamten Rand verlaufende Vertiefung verhindert ein Herabfallen von
Kleinteilen.
• Pulverbeschichteter Stahlgriff mit Halteclips gegen unbeabsichtigtes Entfernen.
• Zwei feststehende Rollen und zwei Lenkrollen gewährleisten optimale Kontrolle und
12
Bestellcode
C4183262
C4183263
Artikel Beschreibung
Universale Werkbank für Rohrleger, 1000x700x835mm
Universale Werkbank für Rohrleger, 1200x750x835mm
Nettoge- wicht
32 kg
38 kg
Preis je Stück €
209.95
289.95
Manövrierfähigkeit.
Zwei der Norm EN1757-3 entsprechende Lenkrollen mit Feststellbremse.
Bestellcode
C5006694
C5006695
Länge
101,6 cm
132,08 cm
Außenbreite
60,96 cm
60,96 cm
Höhe
100,33 cm
105,41 cm
Nettogewicht
21,0003 kg
30,0002 kg
Preis je Stück €
591.81
659.00
1268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
12176
46427
30142 30141

