Page 1283 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1283

Mobile Fördergeräte
Konvertierbarer Plattformwagen
Das einzigartige, konvertierbare Design ermöglicht die mühelose Umwandlung des Standard-Plattformwagens für schwere, sperrige Lasten in einen Mehrzweckwagen mit 2 Böden für schwere Lasten. Ideale Lösung für den Transport einer Vielzahl von Materialien in verschiedensten Umgebungen mit nur einem Produkt
Bestellcode Länge Außenbreite
C5006691 93,66 cm 63,5 cm
Konvertierbarer Mehrzweckwagen
Höhe
53,34 cm
Nettogewicht
41,0005 kg
Preis je Stück €
965.19
12
Lässt sich in Sekunden von einem Mehrzweckwagen in einen Plattformwagen umwandeln.
• Innovatives, zum Patent angemeldetes Design.
• Multifunktional, produktivitätssteigernd und trägt zum Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter bei – das spart Zeit und Geld
Bestellcode
C5006690
C5006607
C5006604
C5006605
Artikel Beschreibung Farbe
Konvertierbarer Mehrzweckwagen
Mobiler Rollcontainer Deckel Gelb
Mobiler Rollcontainer Deckel Beige
Mobiler Rollcontainer Deckel Grün
Länge
125,73 cm
51,5 mm
51,5 cm
51,5 mm
Außenbreite
20,64 cm
56 cm
56 cm
56 cm
Höhe
63,82 cm
8 mm
8 cm
8 mm
Nettogewicht
23,5904 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
Preis je Stück €
499.07
12.81
12.81
12.81
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30143
30140


































































































   1281   1282   1283   1284   1285