Page 1286 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1286
Mobile Fördergeräte | Trittleitern
Cube Trucks 0.2m3
Effizient bei der gewerblichen Müllentsorgung und beim Materialtransport
• Metallrahmen für zusätzliche Stabilität.
• Kuppel-Scharnierdeckel verbirgt den Inhalt ohne das Fassungsvermögen zu
verringern.
• Gelistet bei USDA (Meat and Poultry Equipment Group) (nur die weiße Ausführung).
• Diamantförmige Radanordnung für leichte Manövrierbarkeit.
• Passt durch alle gängigen Türöffnungen. 2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
Klapptritt
• Leicht zu tragen.
• Leicht zu lagern.
• Geeignet für Temperaturen von 0 °C bis +50 °C
Bestellcode
C5006615
Höhe
63 cm
Außenbreite
48,6 cm
Länge
17,2 cm
Preis je Stück €
49.78
Bestellcode
C5005946
C5006682
C5006683
Länge
64,77 cm
66,68 cm
71,12 cm
Außenbreite
98,55 cm
99,7 cm
109,86 cm
Höhe
71,12 cm
73,66 cm
84,46 cm
Nettogewicht
16,3001 kg
16,3001 kg
18,1 kg
Preis je Stück €
445.54
445.54
494.23
BRUTE ® Transportbehälter
12
Die ultimative Box zur Lagerung.
• Aus robustem Polyethylen speziell für industrielle Ansprüche.
• Handliche Griffe erleichtern das Anheben und Tragen.
• Abtropflöcher im Griff reduzieren das Risiko der Bakterienbildung.
• Schnappverschluss-Deckel schützt den Inhalt.
• Verstärkter, gerippter Boden verhindert Beschädigungen beim Ziehen. Behälter stapelbar für sichere, effektive Lagerung.
Bestellcode
C5005963
C5005964
C5005965
C5005966
Artikel Beschreibung
Brute® Transportbehälter 53 l
Brute® Transportbehälter 53 l
Brute® Transportbehälter 75,5 l
Brute® Transportbehälter 75,5 l
Höhe
27,15 cm
17,82 cm
38,43 cm
38,43 cm
Außenbreite
42,5 cm
7,58 cm
44,15 cm
44,15 cm
Preis je Stück €
37.14
37.14
45.02
45.02
1272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
30147
30204 30936

