Page 1285 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1285

Mobile Fördergeräte
Plattformwagen mit vergitterten Seiten
Tilt Trucks 0.6m3 - Standard Duty
Ideal für den Transport und die Aufbewahrung kleinerer Pakete und Materialien
• Der ergonomische Handgriff erhöht Kontrolle und Arbeitssicherheit.
• Die Seitenteile lassen sich zur Aufnahme von überdimensionierten Lasten leicht abnehmen.
• Das vielseitige Design ermöglicht zahlreiche Konfigurationen, 1 bis 4 Seitenteile. • Clips verhindern ein unbefugtes Entfernen der Gitter an den Kopfseiten.
• Die Form der Seitenteile ermöglicht einen ergonomischen Zugriff.
• Stahlverstärkter Boden für hohe Strapazierfähigkeit.
• Eingelassene Punkte zum Festzurren/Sichern der Last.
• Die strukturierte Oberfläche vermeidet ein Verrutschen der Last.
• Eine am gesamten Rand verlaufende Vertiefung verhindert ein Herabfallen von Kleinteilen.
• Rollen für den Schutz des Bodenbelags, leisen Betrieb, Stoßdämpfung
Konzipiert für allgemeine Abfallsammlung und Materialtransport.
• Abdruckfreie Rollen; kein lästiges Nachreinigen.
• Leicht zu reinigen und nahezu wartungsfrei.
• Einzigartiger Griff erlaubt problemloses Manövrieren und sichere Handhabung. • Optional: aufklappbarer Kuppeldeckel.
12
Bestellcode
C5006700
Länge
61 cm
Außenbreite
142 cm
Höhe
104 cm
Nettogewicht
46,0009 kg
Preis je Stück €
1056.87
2 Lenkrollen und 2 feststehende Rollen.
Bestellcode
C5006684
C5006685
C5006687
Artikel Be- schreibung
Tilt Truck 0,6 m3 – Standardlast
Tilt Truck 0,6 m3 – Schwerlast Deckel
Farbe Höhe
Schwarz 96,52 cm
Schwarz 96,52 cm
Schwarz 78,74 cm
Länge
163,83 cm
163,83 cm
81,28 cm
Kapazität
600L/272kg
600L/453kg
Preis je Stück €
844.80
978.04
258.76
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1271
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30152
30243


































































































   1283   1284   1285   1286   1287