Page 1281 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1281
Werkbänke & Zubehör
Cubio Kastenwerkbank
Schwerlast-Kastenwerkbank mit Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. Integriete Lagereinheiten sind komplett abschließbar. Bis zu 1200 kg Kapazität.
Bestellcode
C6010813
C6010812
C6010814
Werkbank
Anzahl der Stühle
1
Number of Doors
1
Anzahl Frontschubladen
3 (2x150, 1x200) mm
Door Height
500 mm
500 mm
-
Maße T x B x H
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
Arbeitsfläche
Beech multiplex
Beech multiplex
Beech multiplex
Preis je Stück €
752,81
886,76
1006,17
22-
- -
6 (4x150, 2x200) mm
Werkbank “Endurance”
• Arbeitsfläche aus lackiertem Stahlblech mit Außenkante
• Stahlrahmen mit 6 Stützbeinen
• Stapeltragkraft: 1.200 kg
• Geeignet für Werkzeughaltertafeln C2720326/C2694832/C2695046 können nicht
• Arbeitsfläche aus mehrschichtigem Holz mit Löchern für Schraubstock 1599F/100 (muss separat bestellt werden)
• Schubladen geschützt durch Schaumgummimatten
• Schubladenfront aus robustem Nylon
an der Arbeitsfläche befestigt werden
• Zwei Schubladen mit Schloss
• Kann am Boden befestigt werden
• Rollenschränke sind für tief gezogene Ablagen geeignet • Zentrales Sicherheitsschloss vorn
• Ablage für Gegenstände im unteren Bereich
6 Schubladen (588 x 367 mm) mit Kugelführungen: 4 Schubladen, 70 mm hoch (max. Tragkraft: 25 kg) 1 Schublade, 140 mm hoch (max. Tragkraft: 30 kg) 1 Schublade, 290 mm hoch (max. Tragkraft: 35 kg)
Bestellcode
C4159376
C4159381
C4159364
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
2000 x 930 x 640 mm Grau
2000 x 930 x 640 mm Orange
2000 x 930 x 640 mm Rot
Preis je Stück €
653.00
653.00
653.00
Dimensionen LängexBreitexHöhe
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Preis je Stück €
1080.00
1080.00
1080.00
1200.00
1200.00
1200.00
Bestellcode
C6016514
C6016511
C6016517
C6016512
C6016509
C6016515
Farbe Anzahl der Schubladen
Grau 6
Orange 6
Rot 6
Grau 6
Orange 6
Rot 6
12
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41475
44726
41478

