Page 1280 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1280
Werkbänke & Zubehör
Cubio Höhenverstellbare Werkbank
Schwerlast-Werkbank mit Buche-Multiplex-Arbeitsplatte.
Bis zu 800 kg Kapazität. 40 mm starke Arbeitsplatte. Hängeschrank kann auf Wunsch hinzugefügt werden. Pulverbeschichtung.
Cubio Werkbank Trägerschiene
Trägerschienen für Hängeschränke.
Bestellcode
C6010423
C6010424
Arbeitsfläche
Beech multiplex
Beech multiplex
Maße T x B x H
1500x750x740-1140 mm
2000x750x740-1140 mm
Preis je Stück €
430,92
494,26
Bestellcode
C6010427
Typ
For 650mm deep cabinet
Preis je Stück €
33,23
Cubio Schubladenschrank
12
Hängeschränke für Werkbänke. Verfügbar in verschiedenen Höhen und Schubladeneinteilungen. Robuste Schwerlast-Stahl-Konstruktion mit Zentralverschluß und Schubladensperre. Pro Schrank wird ein Set Trägerschienen benötigt, für die Anbringung an der Werkbank.
Kugelgelagerte Schubladen mit 75 kg Kapazität und 100 % Auszug. Verstärkte Schranktüren. Fachboden 100 kg Kapazität. Pulverbeschichtung.
Bestellcode
C6010809
C6010810
C6010426
C6010811
Anzahl Frontschubladen
1 x 150 mm
3 (2x75, 1x150) mm
5 (2x75, 2x100, 1x150) mm
1 (Tür) x 500 mm
Maße T x B x H
650x650x250 mm
650x650x400 mm
650x650x600 mm
650x650x600 mm
Preis je Stück €
318,78
503,60
696,74
407,04
1266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
44717
44719 44725