Page 1279 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1279

Mobile Schränke
1502 Werkbank mit Rollen
Mobiler Schrank mit Rollen mit sieben Schubladen und seitlichen Ablageflächen
Hauptmerkmale:
• Sieben Schubladen (588 x 367 mm) mit Kugelführungen:
5 Schubladen, 70 mm hoch 1 Schublade, 140 mm hoch 1 Schublade, 210 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschütztVier Lenkrollen mit Ø 125 mm:
2 fixiert und 2 lenkbar (zwei Rollen mit Bremsen)
• Zentrales Sicherheitsschloss vorn
• Statische Tragkraft: 800 kg
• Mehrschichtige Holzarbeitsfläche mit Löchern für einen Schraubstock (1599F/150,
• 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
• Sechs Schubladen mit Vollauszug
• Einhand-Sicherheitsverriegelung
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen Nr. 1500 ED-70 K
• Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
• Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
• Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• Mit Fersenschutz-Kantung
• GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
• Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
• Maße: H 875 x B 950 x T 550 mm
• Ausführung S mit Schraubstock Nr. 409
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber
• Lieferung ohne Werkzeuge
muss separat bestellt werden)
• Seitenfach mit Höhenverstellbarer Oberseite • Integrierter Papierrollenhalter
Doppelter Flaschenhalter hinten
Anzahl der Bestellcode Schubladen
C2719989 6
1504 Werkbank mit Rollen
Preis je Stück €
1192.74
Bestellcode
C4401668
C3527550
C4087598
Dimensionen LängexBreitexHöhe
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
Preis je Farbe Stück €
Grau 1000.00
Orange 1000.00
Gesamttiefe
550 mm
Höhe
870 mm
Breite
950 mm
1050 x 973 x 565 mm Rot
• 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
• Eine XL-Schublade für lange Werkzeuge oder sechs Werkzeugmodule (1/3-Module) • Schubladen mit Vollauszug
• Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten
• Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
• Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
• Großer Stauraum, durch Tür gesichert
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• Mit Fersenschutz-Kantung
• GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
• Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
• Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber
• Lieferung ohne Werkzeuge
• Optionales Zubehör: Rückwand R 1504 XL-L
SuperTank Transportwagen mit Arbeitsfläche und zehn Schubladen
Hauptmerkmale:
• Zehn Schubladen (588 x 367 mm) mit Kugelführungen
• Schnelles, sicheres System zum Öffnen und Schließen der Schubladen mit Nylon-
und Fiberglasfront
• Fünf Seitenschubladen:
4 Schubladen, 70 mm hoch
1 Schublade, 210 mm hoch • Fünf Schubladen vorne:
4 Schubladen, 70 mm hoch
1 Schublade, 210 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschützt • Vier besonders tragfähige Lenkrollen mit Ø 150 mm:
12
2 fixiert und 2 lenkbar (mit Bremsen)
• 2 zentrale Sicherheitsschlösser
• Mehrschichtige Holzarbeitsfläche mit Löchern für einen Schraubstock (1599F/150,
muss separat bestellt werden)
• 4 Flaschenhalter: 2 vorne und 2 hinten
• 6 seitliche Werkzeugablagen
• Seitenfach mit Falttür und Schloss
• 135 mm hohes Staufach mit plastikbedecktem Boden Statische Tragkraft: 1.200 kg
Bestellcode
C2720009
C2720027
Anzahl der Schubladen
9
7
Breite
1100 mm
1250 mm
Preis je Stück €
1634.61
1979.66
Bestellcode
C4159384
C4159383
C4159385
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
1235 x 943 x 800 mm Grau
1235 x 943 x 800 mm Orange
1235 x 943 x 800 mm Rot
Preis je Stück €
1830.00
1830.00
1830.00
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6496
6396
41467 41456


































































































   1277   1278   1279   1280   1281