Page 1278 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1278

Mobile Schränke
Cubio SL-559-4.1 Schubladenschrank
Robuster Schwerlast-Schubladenschrank in verschiedenen Größen und Schubladeneinteilungen. Alle mit Zentralverschluß und Schubladensperre. Kugelgelagerte Schubladen mit 75 kg Kapazität und 100 % Auszug. Verstärkte Schranktüren. Fachboden 100 kg Kapazität. Pulverbeschichtung.
Bestellcode
C6010414
C6010806
C6010415
C6010419
C6010808
C6010416
C6010807
C6010417
C6010418
Anzahl Frontschubladen
3 (1x100, 1 x125, 1x150) mm
6 (3x100, 2x150, 1x200) mm
7 (5x100, 2x150) mm
6 (2x100, 2x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
8 (2x75, 1x100, 3x150, 2x200) mm
10 (8x100, 2x150) mm
11 (4x100, 2x125, 3x150, 2x200) mm
Maße T x B x H
525x525x900 mm
525x525x900 mm
525x525x900 mm
800x650x1000 mm
800x650x1000 mm
1050x750x1000 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1600 mm
Preis je Stück €
611,59
735,16
806,81
960,48
1056,01
1309,37
1458,90
1693,57
1889,82
Cubio SLR-556-3.1 Schubladenschrank fahrbar
12
Robuster Schwerlast-Schrank fahrbar in verschiedenen Größen und Schubladeneinteilungen. Alle mit Rollen 125 mm Durchmesser und Aluminiumgriff. Komplett abschließbar und mit Schubladensperre und Schubladeneinzelsicherung an jeder Schublade, um unbeabsichtiges Öffnen zu vermeiden.
Kugelgelagerte Schubladen mit 50 kg Kapazität und 100 % Auszug. Schrankauflage mit Einlegematte. Pulverbeschichtung.
Bestellcode
C6010420
C6010421
C6010422
Anzahl Frontschubladen
3 (2x100, 1x300) mm
4 (3x100, 1x200) mm
5 (2x75, 1x100, 1x150, 1x200) mm
Maße T x B x H
525x525x780 mm
650x650x780 mm
800x650x880 mm
Beladungskapazität (kg)
300
300
600
Preis je Stück €
725,81
865,99
1158,81
1264
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
44715 44712


































































































   1276   1277   1278   1279   1280