Page 127 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 127
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
Anzeigender Drehmomentschlüssel Typ 83
Innenvierkant-Drehmomentschlüssel
Genauigkeit übertrifft ISO 6789: 2008 Bestimmungen. Einfache Drehmoment- Einstellmöglichkeiten mit einfach zu lesender Mikrometer-Skala. Ergonomisches 2-Komponenten-Griff-Design.
Kontrolliertes Anziehen und Überprüfen von Anzugsmomenten
• Für den Einsatz in allen Bereichen der industriellen Fertigung und der Qualitätskontrolle
• Arbeitsbereiche von 0,8 bis 2.000 Nm
Eigenschaften:
• Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Doppelskala und Multifunktionsschleppzeiger
• 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2, 3⁄4 oder 1 Zoll Doppel-Vierkantzapfen mit Kugelsicherung
• Mit integrierter Ratschenfunktion für den kontrollierten Anzug in beide Drehrichtungen
• Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
• Genauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Mit Doppelskala in Nm und lbf·in oder lbf·ft doppelt-getönte, gut lesbare Skala
• Integrierter Überlastschutz – mechanischer Anschlag bis max. 25 % Überlast über Maximalwert
• Gehäuse aus leichter, robuster Aluminium-Spezialkonstruktion – silbergrau lackiert • Schwarze, rutschfeste Gummigriffe
• 10 Modelle für den Bereich 0,8 bis 2.000 Nm
• Modelle 8301-04 bis 8301-40: • EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
• Audio-visuelles Signal ist bei den Modellen 8303-40 bis 8305-20 Standard Lieferumfang:
• Anzeigender Drehmomentschlüssel Typ 83
• Batterie für Modelle mit audio-visuellem Signal
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in einer stabilen, schwarzen Kunststoffschatulle geliefert (Nr. 8301-04 bis 8302-20), ansonsten in einem stabilen Pappkarton (Nr. 8303-40 bis 8305-20)
Bestellcode
C5049941
C5049942
C5049943
C5049944
C5049945
Artikel Beschreibung
TT20 9 x 12 Drehmomentschlüssel 1-20 N.m 10-180 lbf.ft”
TT50 9 x 12 Drehmomentschlüssel 10-50 N.m 7-35 lbf.ft”
TT100 9 x 12 Drehmomentschlüssel 20-100 N.m 15-75 lbf.ft”
TT200 14 x 18 Drehmomentschlüssel 40-200 N.m 30-150 lbf.ft”
TT300 14 x 18 Drehmomentschlüssel 60-300 N.m 45-220 lbf.ft”
Genauig- keit
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Preis je Stück €
107,12
110,94
114,77
122,40
130,05
6852-20 1/2” Voreinstellbarer Drehmomentschlüssel
Bestellcode
C2701788
C1450792
C2701787
C2701791
C2701790
C2701789
C2552636
C2701792
C2701806
C2701807
Antriebsvierkant
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
1 in
1 in
Drehmomentrange (Nm)
0,8-4 N·m
2,4-12 N·m
5-25 N·m
8-40 N·m
16-80 N·m
40-200 N·m
80-400 N·m
160-800 N·m
280-1400 N·m
400-2000 N·m
Preis je Stück €
353,48
353,48
353,48
353,48
540,00
540,00
867,75
1099,50
2472,00
2472,00
1
Mechanischer Drehmomentschlüssel • Genauigkeit ±3%
• Austauschbarer Knarrenkopf
• Voreinstellbar
• ISO 6789
Bestellcode
C3423333
C3423875
C1251550
C3424915
Skaleneinteilung
1 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Vierkant Dimention(en)
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Drehmomentrange (Nm)
Preis je Stück €
2-20 148,47
10-100 169,85
20-200 190,11
70-340 199,19
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
113
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199186
8353 33064