Page 128 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 128
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
Knick-Drehmomentschlüssel
Basis-Schraubenschlüssel mit Innenvierkant für Einsteckwerkzeuge
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 0,4 bis 135 N • Serien- / Fließbandmontage
• Extrem langfristige Arbeiten
Eigenschaften:
• Voreingestellter Produktionsdrehmomentschlüssel - ohne Skala
• Mit 9x12 mm rechteckigem Hohlraumende oder 16 mm Zapfenende
• Für das Anziehen in beiden Drehrichtungen (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
• Genauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Abknicken des Handgriffes um 20° (beim Modell 760-00/-01 sind auch 90° möglich), wenn das voreingestellte Anzugsmoment erreicht ist, macht ein Überdrehen unwahrscheinlich.
• Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• Leichte, jedoch robuste und korrosionsbeständige Konstruktion
• Sehr bequemer rutschfester Gummigriff
• Nr. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) konform
• Die Voreinstellung kann im Werk oder durch den Benutzer mit geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden.
• Bei Bestellung geben Sie bitte das gewünschte Anzugsmoment in Nm an – wenn eine feste Werkseinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage).
Lieferumfang:
• TBN Knick-Drehmomentschlüssel
• Justierwerkzeug für die Änderung des voreingestellten Anzugmoments
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in stabilem Pappkarton geliefert
Basis-Schraubenschlüssel mit Innenvierkant für Einsteckwerkzeuge.
Bestellcode
C3748018
C3748019
C3748020
C3748021
C3748022
C3748023
C3748024
C3748025
C6806739
Drehmomentrange (Nm)
4-20
8-40
6-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
Innere Größe
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
Preis je Stück €
152,95
156,78
164,43
174,37
183,54
198,07
290,61
432,09
492,75
Bestellcode
C2701764
C2701765
C2701766
C2701860
C2701858
Werksanschluss rechteckig
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Drehmomentrange (Nm)
0,4-2,0 N·m
1-10 N·m
25-135 N·m
5-25 N·m
10-65 N·m
Preis je Stück €
201,53
209,33
397,50
220,13
249,68
Basis-Schraubenschlüssel mit Innenvierkant für Einsteckwerkzeuge
1
Knick-Drehmomentschlüssel
Basis-Schraubenschlüssel mit Innenvierkant für Einsteckwerkzeuge
• Mit 9x12 mm rechteckigem Hohlraumende oder 1⁄4, 3⁄8 bzw. 1⁄2 Zoll Vierkantzapfen (modellabhängig)
• Mit Mikrometerskala, die eine schnelle und präzise Einstellung des gewünschten Werts ermöglicht
• Mit Feststellfunktion, um ein versehentliches Verstellen während der Nutzung zu verhindern
• Genauigkeit: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
• Abknicken des Handgriffes um 20 Grad, wenn das voreingestellte Anzugsmoment erreicht ist, macht ein Überdrehen unwahrscheinlich
Bestellcode
C3748027
C3748028
C3748029
C3748030
C3748031
C3748032
C3748033
C6806736
C6806737
C6806738
Drehmomentrange (Nm)
2-20
10-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
Innere Größe
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Preis je Stück €
174,37
190,43
200,37
211,08
228,67
332,67
497,86
568,56
678,15
889,92
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A
Bestellcode
C6855478
C6855476
C6855477
Antriebsvierkant
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Drehmomentrange (Nm)
2-10 N·m
1-5 N·m
Drehmoment- bereich cNm
50-250 cN·m
Preis je Stück €
264,00
288,75
264,00
114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
221627
199175
10112 10528