Page 129 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 129
Klick-Drehmomentschlüssel TSP
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
Klick-Drehmomentschlüssel TSC
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 1 bis 10 N
• Ideal für Montagearbeiten, bei denen kontrolliertes Anziehen mit niedrigen Anzugsmomenten erforderlich ist (z. B. elektronische Hardware-Industrie, Feinmechanik etc.)
Eigenschaften:
• Einstellbarer Drehmomentschlüssel mit Skala
• 1⁄4 Vierkantzapfen mit Kugelsicherung
• Mit integrierter Ratschenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
• Genauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Anzugsmoment
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Präzisions-Mechanismus gleitet sehr deutlich und hörbar (mit einem Klick) durch, wenn das voreingestellte Anzugsmoment erreicht ist - ein Überdrehen ist nicht möglich.
• Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• Mikrometerskaleneinteilung: 0,05 Nm / 0,1 Nm
• 2 Modelle für den Bereich 1 Nm bis 10 Nm
• Äußerst leichte, jedoch robuste und korrosionsbeständige Konstruktion
• Sehr bequemer rutschfester Gummigriff
• EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
• Drehmomentschlüssel Typ TSC SLIPPER
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in stabilem Pappkarton geliefert
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 1 bis 10 N
• Ideal für Montagearbeiten, bei denen kontrolliertes Anziehen mit niedrigen Anzugsmomenten erforderlich ist (z. B. elektronische Hardware-Industrie, Feinmechanik etc.)
Eigenschaften:
• Einstellbarer Drehmomentschlüssel mit Skala
• 1⁄4 Vierkantzapfen mit Kugelsicherung
• Mit integrierter Ratschenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
• Genauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Anzugsmoment
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Präzisions-Mechanismus gleitet sehr deutlich und hörbar (mit einem Klick) durch, wenn das voreingestellte Anzugsmoment erreicht ist – ein Überdrehen ist nicht möglich.
• Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• Mikrometerskaleneinteilung: 0,05 Nm / 0,1 Nm
• 2 Modelle für den Bereich 1 Nm bis 10 Nm
• Äußerst leichte, jedoch robuste und korrosionsbeständige Konstruktion
• Sehr bequemer rutschfester Gummigriff
• EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
• Drehmomentschlüssel Typ TSC SLIPPER
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in stabilem Pappkarton geliefert
Bestellcode
C2701810
C2701811
Antriebsvierkant
1/4 in
1/4 in
Drehmomentrange (Nm)
1-5 N·m
2-10 N·m
Preis je Stück €
249,98
259,88
Bestellcode
C2701808
C2701809
Antriebsvierkant
1/4 in
1/4 in
Drehmomentrange (Nm)
1-5 N·m
2-10 N·m
Preis je Stück €
294,98
300,68
1
Klick-Drehmomentschlüssel TSN
Knick-Drehmomentschlüssel
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 5 bis 125 N • Serien- / Fließbandmontage
• Extrem langfristige Arbeiten
Eigenschaften:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 0,4 bis 135 N • Serien- / Fließbandmontage
• Extrem langfristige Arbeiten
Eigenschaften:
• Voreingestellter Produktionsdrehmomentschlüssel - ohne Skala
• 1⁄4, 3⁄8 oder 1⁄2 Zoll Vierkantzapfen mit Kugelsicherung
• Mit integrierter Ratschenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
• Genauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Präzisions-Mechanismus gleitet sehr deutlich und hörbar (mit einem Klick) durch, wenn der voreingestellte Wert erreicht ist – ein Überdrehen ist nicht möglich.
• Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• Leichte, jedoch robuste und korrosionsbeständige Konstruktion
• Sehr bequemer rutschfester Gummigriff
• Die Voreinstellung kann im Werk oder durch den Benutzer mit geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden.
• Bei Bestellung geben Sie bitte das gewünschte Anzugsmoment in Nm an – wenn eine Werkseinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage).
• EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
• Drehmomentschlüssel Typ TSN SLIPPER
• Spezieller Stellschlüssel für die Änderung des voreingestellten Drehmomentwerts • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabilem Pappkarton
• Voreingestellter Produktionsdrehmomentschlüssel - ohne Skala
• Mit 9x12 mm rechteckigem Hohlraumende oder 16 mm Zapfenende
• Für das Anziehen in beiden Drehrichtungen (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
• Genauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Abknicken des Handgriffes um 20° (beim Modell 760-00/-01 sind auch 90° möglich), wenn das voreingestellte Anzugsmoment erreicht ist, macht ein überdrehen unwahrscheinlich.
• Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• Leichte, jedoch robuste und korrosionsbeständige Konstruktion
• Sehr bequemer rutschfester Gummigriff
• Nr. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) konform
• Die Voreinstellung kann im Werk oder durch den Benutzer mit geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden.
• Bei Bestellung geben Sie bitte das gewünschte Anzugsmoment in Nm an - wenn eine feste Werkseinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage).
Lieferumfang:
• TBN Knick-Drehmomentschlüssel
• Justierwerkzeug für die Änderung des voreingestellten Anzugmoments
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in stabilem Pappkarton geliefert
Bestellcode
C2701761
C1450715
C2701762
C2701763
Antriebsvierkant
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Drehmomentrange (Nm)
5-25 N·m
5-25 N·m
15-55 N·m
40-125 N·m
Preis je Stück €
305,18
308,40
390,75
448,50
Bestellcode
C2701859
C2701861
C2701862
Schraubendrehergröße
16 mm spigot
16 mm spigot
16 mm spigot
Drehmomentrange (Nm)
5-25 N·m
10-65 N·m
25-135 N·m
Preis je Stück €
201,00
240,08
260,78
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199174 199176
221625 199177