Page 126 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 126
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
714R 1⁄4” Steckschlüssel mit Knarreneinsteckwerkzeug
MANOSKOP 714 - Schlüssel für Drehmoment und Drehwinkel
•4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment-Drehwinkel, Drehwinkel- Drehmoment)
hochauflösendes Farbdisplay mit zusätzlichen seitlichen Anzeigelampen
frei konfigurierbare Menüstruktur
optional: Li-Ion-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160
Funktionsmodi: auslösender Betrieb, Peak (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige) Mikro-USB 2.0 Schnittstelle
Bajonettverschluss für Batteriefach
QuickRelease Sicherheitsverriegelungswechselsystem für Einsteckwerkzeuge Referenzarmlose Winkelmessung bis 999°
Datenspeicherung (2.500 Schraubdaten)
Bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar. Verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar.
Akustische und optische Bewertung des Schraubfalls.
Schnelle Einstellung über praktische Tastatur
Kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre. Überlastungsschutz durch fühlbares, akustisches und optisches Warnsignal in beiden Richtungen.
Automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin, nach Zeit und/
oder Belastungsanzahl.
Vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit den folgenden STAHLWILLE Kalibrier- und Justiereinrichtungen: perfectControl® 7794-2 (Drehmoment) und perfectControl® 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel)
Messeinheiten: N m, ft.lb, in.lb.
Automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes.
Nach Entlastung des DWS ist dieser sofort wieder funktionsbereit.
Es sind Rechts- und Linksanzüge möglich. Für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteckwerkzeug um 180° gedreht montiert werden. Fühlbares, optisches und akustisches Auslösesignal.
Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar.
Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt bei den Größen 1, 2 und 4
Sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff. Die richtige Griffposition ist sicht- und fühlbar (beständig gegen Öl, Fett, Kraftstoff, Bremsflüssigkeit und Skydrol).
2 Zertifikate (Drehmoment, Winkel)
in einem soliden Kunststoffkoffer (Größe 40 im Stahlkoffer)
1 Design-Patent
ausgestattet mit Sensomaster-Software, USB-Kabel, 4 AAA/LR03 Mikro-Batterien, 1,5 V. AAA, 1,2 V, Mikro NiMH wiederaufladbare Akkus können verwendet werden Displayauflösung, Winkel 0,1∞
Displayabweichungswinkel, Winkel ±1%, ±1 Stelle
Displayauflösung, Drehmoment d 40 N m: 0,01 N m; > 40 N m: 0,1 N m Displayabweichungswinkel, Winkel ±2%, ±1 Stelle
Klick-Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre
Bestellcode
C2393487
C2701922
C2701916
C2701900
C2393488
C2701902
Schraubendre- hergröße
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
Drehmomentrange (Nm)
4 - 20 Nm
4 - 20 Nm
8 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
60 - 330 Nm
Preis je Stück €
207,00
207,00
163,00
165,00
180,00
205,00
Drehmomentschlüssel mit Knarre
Drehmomentschlüssel mit Knarre.
Bestellcode
C3748038
C3748982
Schraubendre- hergröße
3/4 in
3/4 in
Drehmomentrange (Nm)
160-800
200-1000
Preis je Stück €
783,12
918,49
Bestellcode
C6054638
C6054639
C6054640
C6054641
C6054643
C6054645
C6054646
C6806731
C6806732
C6806733
Schraubendre- hergröße
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Drehmomentrange (Nm)
1-10
2-20
4-40
6-60
10-100
20-200
Innere Größe
Preis je Stück €
837,42
837,42
879,48
881,78
913,90
936,84
7454 Uhren-Drehmomentschlüssel
Uhren-Drehmomentschlüssel
• Genauigkeit ±4%
• Visuelles und akustisches Signal
• Umschaltbar
• Doppelskala, metrisch und Zoll
• Speichernadel
• Stoßgeschützte Uhr
• Mit Gummibeschichtung bei 1/4”-, 3/8”- und 1/2”-Ausführungen
40-400 1032,44
Bestellcode
C3423920
C3423927
C3423917
C3423921
C3423924
C3423914
C3423918
C3423922
C3423923
C3423925
C3423926
Schraubendre- hergröße
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Skaleneinteilung
0,1 Nm
0,2 Nm
0,5 Nm
1 Nm
2 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
10 Nm
20 Nm
20 Nm
Drehmomentrange (Nm)
0-3,5
0-9
0-18
0-35
0-70
0-140
0-240
0-350
0-480
0-800
0-800
Preis je Stück €
197,34
191,92
187,13
202,51
230,98
449,11
429,68
389,40
600,41
647,77
986,74
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
1571,37
1682,61
1775,72
112
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
42912
8701 10522 40589