Page 125 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 125
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
7455 Mechanischer Drehmomentschlüssel
Knick-Drehmomentschlüssel
Mechanischer Drehmomentschlüssel
• Genauigkeit ±4% (rechtsdrehend) und ±6% (linksdrehend) • Fester Knarrenkopf
• 32 Zähne / 11,25° Rückschwenkwinkel
• Doppelskala, metrisch und imperial
• ISO 6789
• Mit 9x12 mm rechteckigem Hohlraumende oder 1⁄4, 3⁄8 bzw. 1⁄2 Zoll Vierkantzapfen (modellabhängig)
• Mit Mikrometerskala, die eine schnelle und präzise Einstellung des gewünschten Werts ermöglicht
• Mit Feststellfunktion, um ein versehentliches Verstellen während der Nutzung zu verhindern
• Genauigkeit: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
• Abknicken des Handgriffes um 20 Grad, wenn das voreingestellte Anzugsmoment erreicht ist, macht ein Überdrehen unwahrscheinlich
Bestellcode
C3423938
C3423930
C3423932
C3423934
C3423940
C3423929
C3423933
C3423936
C3423937
C3423939
C3423941
Schraubendreher- größe
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Drehmomentrange (Nm)
1-5
3-15
4-20
5-25
10-60
20-100
40-200
60-300
60-340
100-500
150-800
Preis je Stück €
130,40
149,35
138,46
137,87
159,70
160,92
170,88
250,12
213,60
432,56
532,36
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A
Bestellcode
C6855479
C6855480
C6855481
C6855482
Antriebsvierkant
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Drehmomentrange (Nm)
5-25 N·m
5-25 N·m
10-50 N·m
20-100 N·m
Preis je Stück €
361,50
361,50
372,00
372,00
7451-20 Mechanischer Drehmomentschlüssel mit festem Knarrenkopf
Drehmomentschlüssel mit Umschnaltknarre
1
Mechanischer Drehmomentschlüssel
• Genauigkeit ±3%
• Fester Knarrenkopf
• 32 Zähne / 11,25° Rückschwenkwinkel • ISO 6789
Drehmomentschlüssel mit Umschnaltknarre.
Schraubendre- hergröße
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Preis je Stück €
149,05
153,79
154,91
197,39
154,91
186,94
Bestellcode
C3748035
C3748036
C3748037
Schraubendre- hergröße
3/8 in sq dr
1/2 in
1/2 in
Drehmomentrange (Nm)
6-50
0-150
0-300
Preis je Stück €
198,84
205,72
250,08
Bestellcode
C2658155
C3423872
C3423871
C3424908
C2658151
C3424909
Skaleneinteilung
1 Nm
5 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Drehmomentrange (Nm)
2-20
10-60
10-100
10-100
20-200
70-340
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
111
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8348 8700
10192 199183