Page 1263 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1263
Entzerrung
Kommerzielle schwarze Gummimatte
Einsatzgummimatte
Tough Lock
• Allgemeine Verwendung für Wasserarbeiten und verdünnte Chemikalien
• Preisgünstige wasserfeste Dichtungen
• Shore-Härte: 68 (A)
• Bruchfestigkeit: 3,0 MPa, Reißdehnung: 200 % • Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Mit eingebetteter Textilverstärkung
• Erhöhte Bruch- und Reißfestigkeit
• Ideal für viele allgemeine Anwendungen
• Shore-Härte: 68 (A)
• Bruchfestigkeit: 3,0 MPa, Reißdehnung: 200 % • Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Intelligente, ineinandergreifene Fliese aus robustem PVC
• In zwei Ausführungen erhältlich: besetzt und texturiert • Effektiv für Bodenaufarbeitungen wie die Abdeckung von beschädigten Oberflächen
• Für leicht- und schwerindustrielle Anwendungen sowie kommerzielle Standorte
• Trägt das Gewicht der meisten Gabelstapler
• Ineinander greifendes Fliesensystem für einfache Verlegung
• Auf Anfrage als anti-statische und ESD-Version erhältlich
• Abgeschrägte Ränder auf Anfrage
• Produkthöhe: 5 und 7 mm
Bestellcode
C6558858
C6558859
C6558860
C6558861
C6558862
C6643321
C6558863
C6558864
C6558865
Farbe Größe
Schwarz 140 x 1,5mm x 1000
Schwarz 140 x 3mm x 1000
Schwarz 140 x 4,5mm x 1000
Schwarz 140 x 6mm x 1000
Schwarz 140 x 8mm x 500
Schwarz 140 x 10mm x 500
Schwarz 140 x 12mm x 500
Schwarz 140 x 20mm x 500
Schwarz 140 x 25mm x 500
Preis je Stück €
162,11
314,38
462,87
611,20
413,42
512,26
611,20
1006,85
1254,15
Bestellcode
C6558866
C6558867
C6558868
C6558869
C6558870
C6558871
Farbe Größe
Schwarz 140 x 1,8mm x 1000
Schwarz 140 x 3mm x 1000
Schwarz 140 x 4,5mm x 1000
Schwarz 140 x 6mm x 1000
Schwarz 140 x 10mm x 500
Schwarz 140 x 12mm x 500
Preis je Stück €
275,59
412,41
578,58
744,60
602,58
713,39
Bestellcode
C6554038
C6554034
C6554035
C6554044
C6554040
C6554041
C6554026
C6554022
C6554023
C6554032
C6554028
Gripfoot
Farbe Größe
Grau 50 x 50 x 7mm
Schwarz 50 x 50 x 7mm
Blau 50 x 50 x 7mm
Grau 50 x 50 x 7mm
Schwarz 50 x 50 x 7mm
Blau 50 x 50 x 7mm
Grau 59 x 6,5cm
Schwarz 59 x 6,5cm
Blau 51 x 6,5cm
Grau 51 x 6,5cm
Schwarz 51 x 6,5cm
Preis je Stück €
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
56,67
56,67
56,67
56,67
56,67
Kommerzielle Neoprenmatte
Kommerzielle Nitrilmatten
• Effektive Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Petroleum und den meisten Lösungsmitteln
• Effektive Abriebfestigkeit
• Shore-Härte: 62 (A)
• Bruchfestigkeit: 5,0 MPa, Reißdehnung: 200 % • Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Effektive Beständigkeit gegenüber Erdölen, Fetten, verdünnten Säuren und Basen
• Gutes Alterungsverhalten und gute Witterungseigenschaften
• Für Außenanwendungen geeignet
• Shore-Härte: 65 (A)
• Bruchfestigkeit: 6,0 MPa, Reißdehnung: 250 % • Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Anti-Rutsch-Produkte mit selbstklebender Rückseite • Gripfoot-Band für Böden, Maschinen, Fahrzeuge und Seefahrt
• Gripfoot-Leisten für die Verwendung auf Stufen und Treppen
• Warnband mit hoher Sichtbarkeit in Dunkelheit oder bei wenig Licht
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 Kategorie R13
11
Bestellcode
C6838599
C6673884
C6838600
C6838601
Farbe Größe
Schwarz 140 x 1,5mm x 1000
Schwarz 140 x 3mm x 1000
Schwarz 140 x 4,5mm x 1000
Schwarz 140 x 6mm x 1000
Preis je Stück €
314,34
618,79
919,37
1219,81
Bestellcode
C6838602
C6838603
C6838604
C6838605
C6838606
C6838607
C6838608
C6838609
Farbe Größe
Schwarz 140 x 1,5mm x 1000
Schwarz 140 x 3mm x 1000
Schwarz 140 x 4,5mm x 1000
Schwarz 140 x 6mm x 1000
Schwarz 140 x 10mm x 500
Schwarz 140 x 12mm x 500
Schwarz 140 x 20mm x 500
Schwarz 140 x 25mm x 500
Preis je Stück €
314,34
618,79
919,37
1219,81
1019,46
1219,81
2021,25
2522,25
Bestellcode
C6095898
C6095778
C6095714
C6095715
C6095671
C6095841
C6095672
Farbe Größe
Schwarz 25mm x 1830
Schwarz 50mm x 1830
Schwarz 102mm x 1830
Schwarz 152mm x 1830
Schwarz 152mm x 610mm
Black/Yellow 50mm x 1830
rotweiss 50mm x 1830
Preis je Stück €
38,70
74,70
151,20
225,90
55,00
50,40
50,40
Wartung & Sicherheit
1249
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191123
191122
191125
191124
191109
191126

