Page 1265 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1265
Eingang Matts
Mikrofaser-Türmatte
Tough Turf
PVC-Streifenvorhang, Standard, glatt
PVC-Streifenvorhang, Rolle mit 50 m – Standardqualität
• Effektive Isolierung für Innen- und Außentüren
• Dauerhafte und effiziente Lösung für kommerzielle Eingänge
• Geräuschreduzierung auf beiden Seiten
• Häufig verwendet und bewährt
• Hervorragende Mehrzweck-Türmatte aus hygienischen Mikrofasern
• Exzellente Bürst- und Wischeigenschaften mit schneller Trocknung
• Flexible, ultrafeine Fasern für tiefe Reinigung
• Dringt effektiv in schwer erreichbare Profile von Schuhen und Rollwagen ein
• Die Reibung an den Fasern erzeugt eine statische Ladung, die Schmutz anzieht und festhält
• Komfortabler Flor mit professionellem Design, das nicht fusselt
• Umweltfreundlich: Erfordert keine chemische Vorbehandlung oder Waschmittel
• Produkthöhe: 8 mm
• Robuste Fasern mit Bürsteffekt sammeln Schmutz, Schnee und Feuchtigkeit
• Extrem beständig gegenüber rauer Witterung – ideal für heißes und kaltes Klima
• Superrobuste und dennoch stilvolle Türmatte für eine Verwendung im ganzen Jahr
• Oberfläche mit abrasiver Textur aus synthetischem Torfmaterial
• Kapillareffekt durch Fadenstruktur für verbesserte Schmutzrückhaltung/Saugfähigkeit
• Fasern richten sich nach Druckausübung wieder auf, um ihre Form zu halten
• Reinigung: freien Schmutz einfach abspülen, abschütteln oder abbürsten
• Aus kosteneffektivem, recyceltem Polyethylen
• Produkthöhe: 16 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
Bestellcode Farbe
C6838661 Klar
C6838662 Klar
C6838663 Klar
Größe
200mm x 2mm x 50M
300mm x 3mm x 50M
400mm x 4mm x 50M
Preis je Stück €
171,87
334,88
632,59
Bestellcode
C6434383
C6434387
C6434384
C6434388
C6434382
C6434386
C6434385
C6434389
First Step
Farbe Größe
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 90 x 150cm
Braun 60 x 90cm
Braun 90 x 150cm
Violett 60 x 90cm
Violett 90 x 150cm
Beige 60 x 90cm
Beige 90 x 150cm
Preis je Stück €
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
Bestellcode Farbe
C6434396 Schwarz
C6434398 Grün
C6434400 Braun
C6434402 Grau
Clean Step
Größe
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
Preis je Stück €
187,24
187,24
187,24
187,24
• Hygienisches Pad aus abziehbaren, selbstklebenden Einwegblättern; aus antimikrobiellen Wirkstoff zum Schutz vor Bakterien und Schimmel
• Nach Aufbringung auf dem Boden hält die selbstklebende Rückseite die Matte in Position
• Die klebrigen Blätter sammeln Schmutz und Staub von Schuhen und Rollwagen zur Kontaminationskontrolle
• Wenn das obere Blatt verschmutzt ist, einfach abziehen, um neue Schicht freizulegen
• Pads mit Kleberückseite kleben direkt auf dem Boden • Ideal für Krankenhäuser, Reinräume, allgemeine Industrie- und Lebensmittelanwendungen
• Produkthöhe: 1,5 mm
Preis je Bestellcode Farbe Größe Stück €
C6838627 Weiß 46 x 117cm 160,76
• Pad aus verklebten Schichten an einer robusten Rückseite für einfaches Verschieben
• Die Klebebeschichtung zieht effektiv Schmutz und Staub für eine effektive Bodenreinigung an und hält
ihn fest
• Jede Schicht kann nach Verschmutzung abgezogen und entsorgt werden, um eine neue Schicht freizulegen • Nachfüllpads mit 60 Schichten erhältlich
• Produkthöhe: 6,5 mm
11
Bestellcode
C6838628
C6643466
Größe
46 x 117cm
60 x 76cm
Preis je Stück €
119,00
53,42
Wartung & Sicherheit
1251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191133
191132
191135
191134
191127