Page 1261 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1261
Arbeitsplatz Matting
Ramp Mat
High-Duty
COBAmat 2210
• Verwobene PVC-Matte mit offenen Löchern zum effektiven Einfangen von Spänen und Industrieschmutz • Bietet Isolierung von kaltem Betonboden und verringert die Ermüdung
• In zwei Richtungen gerippt für ein sicheres Stehen auf nassen oder öligen Böden
• Beständig gegenüber milden Säuren und Basen
• Brandverhalten getestet gemäß DIN 54332 (B2) Teil von DIN 4102. Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß DIN 51097 Kategorie B
• Produkthöhe: 12 mm
• Ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für Arbeitsplätze • Erhöhte, runde Oberfläche für höchste Rutschfestigkeit
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 (Kategorie R10)
• Offene Abflusslöcher für verschüttete Flüssigkeiten • Aus verschleißbeständigem NBR-Gummi
• Verschweißte, abgeschrägte Ränder für geringere Stolpergefahr
• Gemisch aus SBR-Gummi und Nitril
• Standardrand oder ineinander greifende, modulare Abschnitte
• Rutschfestigkeit und Anti-Ermüdungseigenschaften • Erhöhte Oberfläche für hervorragende Unterfußtraktion
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 Kategorie R10
• Verschüttete Flüssigkeiten fließen durch Löcher ab • Produkthöhe: 12,5 mm
• Produkthöhe: 12,5 mm / 14 mm
Preis je Stück €
53,10
Bestellcode
C6434410
K-Mat
Farbe
Schwarz
Größe
90 x 150cm
Bestellcode
C6503950
C6434390
C6503952
C6503954
C6503956
C6503959
Worksafe
Farbe Größe
Schwarz 90 x 150cm
Schwarz 90 x 150cm
Schwarz 90 x 150cm
Schwarz 90 x 150cm
Schwarz 90 x 150cm
Schwarz 90 x 150cm
Preis je Stück €
100,73
186,90
170,76
194,93
194,93
226,64
Bestellcode Farbe
C3960047 Schwarz
C3960023 Schwarz
C3960051 Schwarz
C3960027 Schwarz
C6095713 Blau
C3960024 Blau
C3960052 Blau
C3960028 Blau
Work Deck
Größe
60 x 500cm
60 x 500cm
90 x 500cm
90 x 500cm
60 x 500cm
60 x 500cm
90 x 500cm
90 x 500cm
Preis je Stück €
774,68
571,64
1066,11
768,91
774,68
571,64
1066,11
768,91
• Matte aus 100 % Nitril mit exzellenter Beständigkeit gegen Öle, Fette und Schmiermittel
• Maschinenwaschbar
• Ideal für Lebensmittel- und Produktionsbereiche
• Anti-Rutsch-Oberfläche mit Kreuzmuster für hohe Rutschfestigkeit
• Offene Löcher für effizienten Abfluss
• Effektive Anti-Ermüdungseigenschaften
• Produkthöhe: 9 mm
Bestellcode
C6096027
Farbe Größe
Schwarz 85 x 150cm
Preis je Stück €
186,90
• Verschleißbeständige Anti-Ermüdungs-/Anti-Rutsch- Matte in zwei Ausführungen:
1 – Worksafe (Schwarz)
2 – Worksafe Oil Resistance (Blau)
• Gemisch aus SBR-Gummi und Nitril
• Fettbeständige Ausführung (blau) mit guter Beständigkeit gegenüber Fett und aggressiven Ölen • Verringerte Rutschgefahr bei nassen, öligen oder fettigen Böden
• Anti-Rutsch-Unterseite für eine stabile Auflage
• Offene Abflusslöcher
• Verschleißfest und dennoch bequem zum Daraufstehen
• Verschüttete Flüssigkeiten fließen durch Löcher ab • Verschweißte, abgeschrägte Ränder
• Produkthöhe: 15 mm
• Robuste, ineinander greifende Bodenfliese aus Polyethylen für leichtes Verlegen
• Extrem belastungsfähig bei einer Punktbelastung von bis zu 40.000 kg/m2
• Gitterdesign zum Einfangen von Spänen, bietet einen effektiven Abfluss
• Bequeme Alternative zu kalten, harten Böden
• Produkthöhe: 25 mm
11
Bestellcode
C3960112
C3960113
Farbe Größe
Schwarz 90 x 150cm
Blau 90 x 150cm
Preis je Stück €
117,90
149,95
Bestellcode Farbe
C6554015 Blau
C6554013 Blau
C6554014 Blau
C6554018 Grün
C6554016 Grün
C6554017 Grün
C6554021 Orange
C6554019 Orange
C6554020 Orange
Größe
12 x 12cm
60 x 120cm
60 x 120cm
12 x 12cm
60 x 120cm
60 x 120cm
12 x 12cm
60 x 120cm
60 x 120cm
Preis je Stück €
8,10
82,75
13,50
8,10
82,75
17,94
35,10
82,75
13,50
Wartung & Sicherheit
1247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191111 191110
191113
191112
191115
191114