Page 1264 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1264
Eingang Matts
Vyna-Plush
COBAwash
Entra-Plush
• Günstige Türmatte als individuelle Lösung
• Sammelt Schmutz und Feuchtigkeit
• Oberfläche aus 100 % Polypropylenfasern
• Rutsch- und schmutzfestes PVC mit rutschfester Rückseite
• Produkthöhe: 7 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Bodenschutz für häusliche und kommerzielle Verwendung
• Einfache Pflege, maschinenwaschbar
• Getufteter Nylon-/Polyester-Florteppich, hält bis zu 3,5 l/m2 Feuchtigkeit
• Effektive Türmatte zum Bodenschutz
• Trittfeste, schnell trocknende Oberfläche
• Ideal zum Aufsaugen von Feuchtigkeit durch nasse Schuhe
• Polypropylenfasern sammeln und halten Schmutz • Rutsch- und schmutzfestes PVC mit rutschfester Rückseite
• Produkthöhe: 7 mm
Preis je Stück €
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
• Hält bis zu 800 g Schmutz/trockenen Staub • Robuste, rutschfeste Nitril-Rückseite
• Bleicht nicht aus – 11 Jahre Garantie bei wesentlichem Farbverlust
Bestellcode
C6838611
C6838616
C6838620
C6838624
C6838613
C6838618
C6838622
C6838626
C6838612
C6838617
C6838621
C6838625
C6838610
C6838614
C6838619
C6838623
Farbe
Black / Blue
Black / Blue
Black / Blue
Black / Blue
Schwarz/Rot
Schwarz/Rot
Schwarz/Rot
Schwarz/Rot
Black / Brown
Black / Brown
Black / Brown
Black / Brown
Black / Steel
Black / Steel
Black / Steel
Black / Steel
Größe
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
• Produkthöhe: 9 mm
Bestellcode Farbe
C3959957 Blau
C3959962 Blau
C3959967 Blau
C3959959 Rot
C3959964 Rot
C3959969 Rot
C3959958 Grün
C3959963 Grün
C3959968 Grün
C3959956 Braun
C3959961 Braun
C3959966 Braun
C3959955 Grau
C3959960 Grau
C3959965 Grau
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 150cm
120 x 180cm
Preis je Stück €
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
Bestellcode
C3959971
C3959975
C3959979
C3959983
C3959972
C3959976
C3959980
C3959984
C3959973
C3959977
C3959981
C3959985
C3959970
C3959974
C3959978
C3959982
Farbe
Black/Blue
Black/Blue
Black/Blue
Black/Blue
Schwarz/Rot
Schwarz/Rot
Schwarz/Rot
Schwarz/Rot
Black/Brown
Black/Brown
Black/Brown
Black/Brown
Black/Steel
Black/Steel
Black/Steel
Black/Steel
Größe
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
Preis je Stück €
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
Toughrib
11
• Robuste, gerippte Teppichoberfläche
• Polypropylenfasern sammeln effektive Schmutz und Feuchtigkeit
• Schmutz verfängt sich in Teppichkanälen
• Rutsch- und schmutzbeständige PVC-Rückseite
• Brennbarkeitsklasse: Euroclass EN 13501-1
• Produkthöhe: 5 mm
Bestellcode Farbe
C6503833 Charcoal
C6503841 Charcoal
C6503849 Charcoal
C6503855 Charcoal
C6503835 Rot
C6503843 Rot
C6503850 Rot
C6503857 Rot
C6503839 Grau
C6503847 Grau
C6503853 Grau
C6503861 Grau
Größe
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
Preis je Stück €
38,64
75,96
94,84
150,98
38,64
75,96
94,84
150,98
38,64
75,96
94,84
150,98
1250
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
191131
191128
191129
191130