Page 1262 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1262

Arbeitsplatz Matting
Workstation 2210
• Zwei Ausführungen:
1 – Workstation Standard (Lochgröße: 22 × 22 mm) 2 – Workstation Heavy (Lochgröße: 22 × 10 mm)
• Verwobene PVC-Matte mit abgeschrägten Sicherheitsrändern
• Offenes Gewebe für effektiven Schmutzfang
• In zwei Richtungen gerippt zur Verringerung von Unfällen durch Rutschen
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 (Kategorie R10)
• Brandverhalten getestet gemäß DIN 54332 (B2) Teil von DIN 4102
• In zwei Richtungen gerippt zur Verringerung von Unfällen durch Rutschen
• Produkthöhe: 12 mm
Comfort-Lok
COBAstat
• Ideal für fettige und ölige Bereiche
• Verschleißfester SBR-Naturgummi und Nitril
• Für Umgebungen mit hohen Temperaturen geeignet • Oberfläche mit Diamantmuster
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 (Kategorie R9)
• Ineinander greifende Matten oder einzeln (mit umlaufendem Rand)
• Bequemes Stehen für Produktionsarbeiter
• Produkthöhe: 12 mm
• Schutz vor statischen Ladungen
• Standfläche mit Anti-Ermüdungseigenschaften für verbesserten Komfort
• Über eine an der Matte angebrachte 10 mm lange Einschraubverschraubung geerdet
• Maximale Leistung bei Verwendung mit Schutzleitung • Tatsächlicher Widerstand: 1 × 109 Ω bis 1 × 1010 Ω
• Produkthöhe: 9 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
Bestellcode
C3960060
C3960065
C6838596
C3960070
C3960075
C6626929
COBArib
Farbe
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Größe
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
Art(en)
Standard
Standard
Standard
Heavy
Heavy
Heavy
Preis je Stück €
107,00
199,00
252,00
169,52
315,07
430,48
Bestellcode
C3960095
C3960097
C3960096
Farbe
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Größe
70 x 80cm
70 x 80cm
70 x 80cm
Preis je Stück €
75,60
75,60
75,60
Bestellcode Farbe
C3960148 Grau
C3960149 Grau
C3960150 Grau
COBAswitch
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Preis je Stück €
84,60
188,10
1395,00
COBAswitch VDE
• Leichte Matte für die Verwendung vor offenen Schaltkästen und Hochspannungsanlagen. Schützt Produktionsarbeiter vor Stromschlägen
• Fein geriffelte Oberfläche mit Anti-Rutsch- Eigenschaften
• Test bei 50.000 V gemäß DIN EN60243-1 (VDE0303 Teil 21) IEC 60243-2:1996
• Produkthöhe: 4,5 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Schützt Produktionsarbeiter vor Stromschlägen • Ideal für die Verwendung vor Schaltkästen und Hochspannungsanlagen
• Gemäß BS EN 61111:2009 getestet
• Gerippte Oberfläche für Unterfußtraktion
• Beständig gegenüber Säuren, Ölen und niedrigen Temperaturen
• Mit farbcodiertem Klebeband auf der Mattenrückseite zur Klassifizierung
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
11
• Aus robustem, verschleißbeständigem Naturgummi • Feingerippte Oberfläche für effektive Rutschbeständigkeit
• Bietet Isolierung von kalten Betonböden
• Mit Eigenschaften zur Geräuschabschirmung
• Kann auch auf Werkbänken verwendet werden • Produkthöhe: 3 oder 6 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
Bestellcode
C6434411
C6434413
Farbe
Größe
Preis je Stück €
602,71
848,02
Bestellcode
C6838598
C6392453
Farbe
Größe
Preis je Stück €
220,00
94,07
Schwarz 100 x 1000 x 3mm
Schwarz 100 x 1000 x 4,5mm
Schwarz 100 x 250 x 4,5mm
100 x 1000 x 4,5mm
Bestellcode
C3960103
C6838597
C3960105
C3960109
Farbe Größe
Schwarz 90 x 1000 x 3mm
Schwarz 90 x 1000 x 6mm
Schwarz 120 x 1000 x 3mm
Schwarz 120 x 1000 x 6mm
Preis je Stück €
218,70
486,55
270,66
676,67
1248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
191116
191117
191119
191118
191121
191120


































































































   1260   1261   1262   1263   1264