Page 1260 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1260

Arbeitsplatz Matting
Deckplate
Solid Fatigue-Step
Fatigue-Step
• Verschleißbeständige PVC-Matte mit diamantgemusterter Oberfläche; schmutzbeständig
• Selbstlöschende Oberfläche für Beständigkeit gegen viele Industriechemikalien
• Bequeme Schaumpolsterung mit Anti- Ermüdungseigenschaften
• Auch erhältlich als Safety Deckplate mit hellgelben Rändern
• Mit abgeschrägten Rändern
• Produkthöhe: 14 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Ineinander greifende, feste Bodenfliesen in zwei Ausführungen:
1 – Solid Fatigue-Step (ein Gemisch aus natürlichem Gummi und Nitril)
2 – Solid Fatigue Stop Nitrile (100 % Nitril)
• Die Nitril-Ausführung ist hochbeständig gegen Öle, Chemikalien und Fett.
• Die Fliesen lassen sich verbinden, um einen sehr bequemen Anti-Ermüdungsboden zu formen.
• Widersteht Temperaturen von bis zu 160 °C und verschüttetes Schmelzglas
• Einzelne Fliesen können einfach verschoben und ausgetauscht werden.
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 (Kategorie R10)
• Optionaler abgeschrägter Rand in Gelb oder Schwarz • Produkthöhe: 16 mm
• Ineinander greifende, offene Bodenfliesen in zwei Ausführungen:
Fatigue-Step (für allgemeine industrielle Verwendung – Schwarz)
Fatigue-Step Oil Resistant (speziell für ölige Bereiche und Standorte mit fettigen Anwendungen – Blau)
• Weiche und dennoch robuste Gummibodenfliese
• Offene Löcher ermöglichen den effizienten Abfluss von verschütteten Flüssigkeiten.
• Effektive Anti-Ermüdungseigenschaften für langes Stehen
• Fatigue-Step besteht den Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 (Kategorie R10)
• Die fettbeständige Ausführung (blau) zersetzt sich nicht bei Kontakt mit Fetten und Ölen
Bestellcode Farbe
C6434407 Schwarz
C6055398 Schwarz
C6434408 Schwarz
C6434409 Schwarz
Bubblemat
Größe
60 x 90cm
90 x 150 cm
90 x 300cm
90 x 600cm
Preis je Stück €
118,00
282,41
502,25
1034,50
Bestellcode
C3960089
C6643425
Farbe
Schwarz
Schwarz
Größe
90 x 90cm
90 x 90cm
Preis je Stück €
129,60
183,15
Bestellcode Farbe
C3960085 Schwarz
C6641921 Blau
C6030742 Schwarz
C6838594 Schwarz
C6838595 Schwarz
C6732871 Gelb
C6005835 Gelb
C6642498 Gelb
C6005834 Gelb
Fluted Anti-Fatigue
Größe
90 x 90cm
90 x 90cm
90 x 90cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
Preis je Stück €
82,80
180,29
299,96
20,12
20,12
25,00
30,60
25,00
30,60
Diamond Tread
11
• Zwei Ausführungen erhältlich
1 – 100 % natürlicher Gummi
2 – 75 % natürlicher Gummi, 25 % Nitril
• Der Zusatz von Nitril bietet eine exzellente Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien.
• Beide Ausführungen besitzen eine erhöhte Noppenoberfläche zur Stimulation der Blutzirkulation. • Als Komplettmatten oder ineinander greifenden Abschnitte für längere Läufer erhältlich
• Produkthöhe: 14 mm
• Robuste Oberfläche mit Diamantmuster
• Bequeme Schaumrückseite für beste Anti- Ermüdungseigenschaften
• Flammhemmende Oberfläche
• Brandtestklassifizierung Cfl-s1
• Ideal für Schweißarbeitsplätze und anspruchsvolle Industrieanwendungen
• Mit abgeschrägten Rändern
• Produkthöhe: 12,5 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Dauerhafte Anti-Ermüdungsmatte mit robuster, geriffelter PVC-Oberfläche
• Geriffelte Oberfläche für einen festen Stand
• Rückseite mit Polsterschaum für hohen Komfort
• Abgeschrägte Ränder für geringeres Stolperrisiko und einfachen Wagenzugang
• Als einzelne Matte oder in einer Rolle erhältlich • Produkthöhe: 10 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
Bestellcode
C4376980
C3960147
C3960146
C4376976
C6838591
C6838592
C6838593
C6756774
Farbe Größe
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 90 x 120cm
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 90 x 120cm
Art(en)
100% rubber, complete
100% rubber, end
100% rubber, middle
100% rubber, complete
75% rubber, complete
75% rubber, end
75% rubber, middle
75% rubber, complete
Preis je Stück €
60,05
55,82
55,82
85,66
87,30
87,30
87,30
174,60
Bestellcode
C6558873
C6558874
Farbe
Schwarz
Schwarz
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
Preis je Stück €
110,50
197,59
Bestellcode
C3960138
C3960139
C3960140
Farbe Größe
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 90 x 150cm
Schwarz 90 x 300cm
Preis je Stück €
91,45
195,24
379,82
1246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
191104
191102
191107
191105
191108
191106


































































































   1258   1259   1260   1261   1262